エーストーチガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(28件のレビュー)当日出荷
取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合容量(g)200混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
ガストーチSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)当日出荷
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎
専用ボンベで即逆さ使用OK。
ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36火炎温度(℃)約1500燃焼時間(分)約80発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]火口径(Φmm)20
ハイパワーガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)当日出荷
取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合トラスコ品番215-3700質量(g)350容量(g)185混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
スパークエースSakae Fuji(栄製機)当日出荷
安心の日本製
生ガスが出ない安全構造
360°炎が安定
頑丈なのに安価
4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)70火炎の長さ(mm)150-200火口径(Φmm)20.0熱量(kw)2.5(2200kcal/h)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41本体質量(g)125(ボンベ含まず)適合ボンベR200、HP200機能点火装置付
ガストーチGEN(ボンベなし)Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)当日出荷
ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。
20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。
(使用環境により異なります)
空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76火炎温度(℃)1600火口径(mm)Φ22.2火炎の長さ(mm)120-150熱量(kw)1.7燃焼時間(分)120適用可能カートリッジPG300・G300
スパークエースSakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)当日出荷
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。
細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。
プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。
空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジR200トラスコ品番327-7984質量(g)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)火炎温度(℃)約1800火口径(mm)Φ14火炎の長さ(mm)100~150熱量(kw)3.0燃焼時間(分)約60適用可能カートリッジR200・HP200
プロパンバーナーセットSakae Fuji(栄製機)当日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
プロパンバーナー火口 直径75ミリSakae Fuji(栄製機)当日出荷
火炎形状棒状炎適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2445全長(mm)152質量(g)320火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5mSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)6日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2426長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128火炎形状棒状炎バーナー火口No.7N
スパークエースSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。
微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。
炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)250(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)200-230熱量(kw)3燃焼時間(分)60全質量(g)620適用可能カートリッジR200・HP200
プロパンバーナーセットSakae Fuji(栄製機)5日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
火炎形状棒状炎質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手バーナー火口と一体型専用接手組付済熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)670バーナー火口A-7BU
プロパンバーナー火口 直径100ミリSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)当日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2439全長(mm)200質量(g)640火炎温度(℃)1500火口径(mm)100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000)ねじサイズオネジM18×1.0
スパークエースSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)当日出荷
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤作動防止の安全ロック機構付き。
レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。
連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)270(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.1燃焼時間(分)70全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエースSakae Fuji(栄製機)当日出荷から翌々日出荷
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。
特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200
プロパンバーナー接手Sakae Fuji(栄製機)当日出荷から翌々日出荷
ねじサイズ火口側メネジM18×1.0/ホース側メネジM20×1.0
プロパンバーナー火口 直径60ミリSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)当日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2444全長(mm)128質量(g)235火炎温度(℃)1500火口径(mm)60火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)ねじサイズオネジM18×1.0
スーパーエースSakae Fuji(栄製機)当日出荷
再点火時も炎調節は不要。
点火消火がレバー操作で片手で可能。
空気調節レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200質量(g)610本体質量(g)240(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-110熱量(kw)3.8燃焼時間(分)80全質量(g)610適用可能カートリッジR200・HP200
スーパーエースSakae Fuji(栄製機)当日出荷
再点火時も炎調節は不要。
点火・消火がレバー操作で片手で可能。
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジHP200トラスコ品番292-4986質量(g)630本体質量(g)280(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86火炎温度(℃)1550火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.6燃焼時間(分)60全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエース(ボンベ付)Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。
高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備!
ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。
空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200本体質量(g)245(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79内容量(g)200火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)3.4燃焼時間(分)50全質量(g)595適用可能カートリッジR200・HP200
プロパンバーナー火口 直径15ミリSakae Fuji(栄製機)翌々日出荷
適合S-130トラスコ品番816-2438全長(mm)67質量(g)50火炎温度(℃)1500火口径(mm)15火炎形状細炎発熱量(kW[kcal/h])0.8(730)ねじサイズメネジM8×1.0
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3mSakae Fuji(栄製機)3日以内出荷から4日以内出荷
空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。
ホースはゴムブレードタイプです。
ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
プロパンバーナー火口 直径50ミリSakae Fuji(栄製機)当日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2443全長(mm)110質量(g)195火炎温度(℃)1500火口径(mm)50火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナー火口 直径35ミリSakae Fuji(栄製機)翌々日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2442全長(mm)92質量(g)120火炎温度(℃)1500火口径(mm)35火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5mSakae Fuji(栄製機)3日以内出荷
ホースはゴムブレードタイプです。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2435セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.5接手M-100発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)火口外径(Φmm)35
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5mSakae Fuji(栄製機)3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2424長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3mSakae Fuji(栄製機)3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2423長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース5mSakae Fuji(栄製機)翌日出荷
圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。
用途木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱火炎形状棒状炎トラスコ品番816-2401セット内容バーナー1式、ホース材質(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム長さ(mm)680質量(g)2220ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])83.7[72000]
J-FIELDチャッカリ君2Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)翌々日出荷
カセットボンベタイプのスタンダードモデル。
約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能。
(使用環境により異なります)
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジG300タイプカセットガス本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×44×53火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)1.4燃焼時間(分)150全質量(g)550適用可能カートリッジPG300・G300
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmSakae Fuji(栄製機)3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
火炎形状棒状炎長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128バーナー火口No.7N
プロパンバーナー接手 119mmSakae Fuji(栄製機)翌々日出荷
トラスコ品番816-2448長さ(mm)119質量(g)80ねじサイズ火口側オネジM8×1.0/ホース側メネジM20×1.0
プロパンバーナー握り付きホース5MSakae Fuji(栄製機)4日以内出荷
トラスコ品番816-2412長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)1.33ホース長さ(m)5ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
プロパンバーナー握り付きホース2MSakae Fuji(栄製機)6日以内出荷
トラスコ品番816-2409長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)0.77ホース長さ(m)2ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
プロパンバーナー握り付きホース10MSakae Fuji(栄製機)5日以内出荷
トラスコ品番816-2408長さ(mm)150質量(kg)2.26ホース長さ(m)10ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
プロパンバーナーセット 火口径Φ75mmSakae Fuji(栄製機)当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
長さ(mm)(接手)763燃料LPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ75接手LS-800熱量(kw)101.2バーナー寸法(mm)152火炎形状棒状炎バーナー火口No.8N
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5mSakae Fuji(栄製機)3日以内出荷
ホースはゴムブレードタイプです。
ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2433セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.3B接手M-100発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)火口外径(Φmm)25
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります