溶接用品 :「ペン 白インク」の検索結果
油性顔料・不透明調インキ
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ11×138
線幅(mm)1.0
油性顔料・不透明調インキ
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×165
線幅(mm)16/8
ハロゲン(塩素・臭素・フッ素・ヨウ素)含有量を低く抑えています。
用途さびを嫌う箇所のマーキング・ステンレスへのマーキング
長さ(mm)135
アルコール系顔料・不透明調インキ
ペン先が強いため、粗い面にも書ける。
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×152
線幅(mm)3.0
溶融亜鉛メッキ処理用マーカー中字タイプ。
溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落ちるマーカー。
ブラシでこする必要がありません。
マーキングは耐候性・耐水性にすぐれマーキングした銅材を屋外で保存しても落ちません。
ペン先の耐久性が高い。
除去する際、マーカークリーナーは不要です。
マーカーは前処理だけで簡単除去。
不メッキも発生せず、手間も工数も減らせます。
奥行(mm)15
幅(mm)140
高さ(mm)15
関連資料(0.2MB)
キャップを開けてすぐに使えるので、作業の効率が上がります。
インキが出すぎることがないので、液ダレにより回りを汚すことがありません。
材質適性にすぐれているので、いろいろな材質にマークできます。
耐水性・耐光性・定着性に優れた顔料インキ。
マーキングが流れ落ちたりはがれたりすることがありませんので、安心して使うことができます。
マーキングが色あせしないので、屋外でのマーキングにも使えます。
ハロゲン等、金属に対する有害物の含有量が極めて微量です。
用途ステンレス加工工程、配管・検査箇所へのマーキング
プラスチックやガラスへのマーキング
ぬれた面や水中でのマーキング
屋外でのマーキング
長さ(mm)135
ペンキのように混ぜなくてよく、刷毛や筆が要りません。
超低温倉庫でも庫内で筆記できます。
用途低温・超低温倉庫内でのマーキングに、タイヤやホール、屋外建材、ネームプレートのマーキングに、鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用、-10℃以下の低温環境でのマーキングに
材質油性アルコール系顔料インキ
全長(mm)135(キャップ込)
直径(Φmm)12
質量(g)26
文字サイズ中字
適合温度(℃)(範囲)-40~100
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。