絞り込み
ブランド
  • オリック
  • モノタロウ(51)
  • ダイヘン(1,847)
  • パナソニックコネクト(961)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • マイト工業株式会社(413)
  • 阪口製作所(391)
  • 日酸TANAKA(292)
  • Panasonic(パナソニック)(288)
  • エスコ(265)
  • TRUSCO(236)
  • 小池酸素工業(226)
  • ヤマト産業(226)
  • トーキン(209)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(195)
  • 三立電器工業(186)
  • 特殊電極(164)
  • ニツコー熔材工業(161)
  • ウエルドテック社(156)
  • 東安(140)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパカットセラ オリックスパカットセラオリック(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(240g)
当日出荷
セラミックコーティングノズルが簡単に作れる浸漬タイプのトーチ専用スパッター付着防止剤です。 高電流の溶接時から発生するスパッターの付着を長時間防止します。 超耐熱性と特殊高温耐熱樹脂の配合により速乾性となり薄皮膜のコーティングでも溶接時の飛散ビーズを長時間、効果的に防止します。
危険物の類別非危険物
トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性 オリックトーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性オリック(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(230g)
当日出荷
強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です 。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能) 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット)タイプ溶剤指触乾燥時間(分)5~20危険物の類別非危険物
多目的乾燥被膜潤滑剤 オリック多目的乾燥被膜潤滑剤オリック
2,698税込2,968
1本(220mL)
当日出荷
耐熱・耐久・耐圧・洗浄性効果抜群。潤滑の必要な所にスプレー。コンジットチューブの潤滑と洗浄に最適。 摩擦を小さくする。摩擦運動を円滑にし摩擦を防止。極圧擢動部・回転部の焼付・摩耗・音なり・キシミの防止。 摩擦面の汚れや異物を除去する。発熱・焼付を抑制し振動・騒音を軽減する。 乾燥皮膜ですので従来のオイル潤滑剤のようにベタつきません。
用途産業用ロボット・溶接用ロボット、アーム・コンジットチューブ・溶断機・産業用各種機械・プラスチック成型機・工作機械・建設機械・農業機械・木工機械・大型プレス機械・シャッター・チェーン・ドアー・鍵・タイプライター・スプリング・プーリー・自動車・ペンチカッター等工具類・水門等屋外設備・運搬機・船舶・ホークリフト・クレーン・コンベヤー・オープンギア・各種刃物部・裁断機危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 速乾型 オリックスパッター付着防止剤 速乾型オリック
2,598税込2,858
1本(420g)
7日以内出荷
特殊耐熱樹脂配合により、塗布後数秒で乾燥し、耐熱(薄)皮膜がコーティングされます。 強力な効果・作業性・経済性に富み、従来にないスパッター付着防止効果を抜群に発揮します。 速乾性であり、少量薄皮膜塗布で十分です。。効果抜群で作業性に富み、ペイントの上塗りが可能です。 開先防錆、長期防錆剤として利用可能です。治工具類の防錆剤として利用可能です。
用途溶接用スパッター付着防止剤(母材・治工具・開先防錆・トーチ兼用)/橋梁・鉄骨・造船・製缶・運搬機用タイプ速乾性主な用途SS用・上塗り 塗装用危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 オリックスパッター付着防止剤オリック
2,398税込2,638
1本(420mL)
4日以内出荷
ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル・チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤(ステンレス・一般鋼材・高張力鋼)/溶接用(母材・治工具・トーチ兼用)対象鋼材ステンレス、SS、治工具危険物の類別非危険物
治工具・金型専用スパッター付着防止剤 オリック治工具・金型専用スパッター付着防止剤オリック
2,198税込2,418
1本(370mL)
当日出荷
多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。 ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。 CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。
用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適タイプ油性指触乾燥時間(分)10~15危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 オリックスパッター付着防止剤オリック
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
母材用・強力型(スパッター付着防止剤)/ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル、チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤/ステンレス・一般鋼材・高張力鋼溶接用/母材・治工具・トーチ兼用タイプ水溶性指触乾燥時間(分)10~20危険物の類別非危険物
ハンドトーチ用セラボーⅡ(耐熱効果促進剤) オリックハンドトーチ用セラボーⅡ(耐熱効果促進剤)オリック
15,980税込17,578
1本(2L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
セラボーハンドを使用していくと耐熱効果促進剤は減って行きます。容器の表面から見えなくなったら補給して下さい。
用途セラボーハンドの補充用耐熱効果促進剤です。
トーチ専用スパッター付着防止剤 オリックトーチ専用スパッター付着防止剤オリック
2,498税込2,748
1本(76mL)
6日以内出荷
特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)。 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッター付着防止剤/溶接用(治工具・開先防錆・トーチ用)/ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。指触乾燥時間(分)1~5危険物の類別非危険物
ハンドトーチ用セラボーⅠ(セラミックボール3mm) オリックハンドトーチ用セラボーⅠ(セラミックボール3mm)オリック
15,980税込17,578
1本(1kg)
4日以内出荷
セラボーハンド中のセラミックボールの効果が現象、もしくは容器転倒などで不足した際の補充用です。
用途セラボーハンドの詰替え用セラボーSです。
ハンドトーチ用セラボーハンドセット オリックハンドトーチ用セラボーハンドセットオリック
42,980税込47,278
1箱(2セット)
4日以内出荷
半自動溶接後の高温になったノズルを本商品に浸漬すると水溶性の耐熱効果促進剤は、一部沸騰しノズルを洗浄し、その上にノズルに耐熱性被膜を形成することでスパッタの付着を完全に防止します。またセラボーSの研磨・研作を促進しスパッタの除去と付着防止を見事に補助します。
用途半自動溶接トーチ用ノズルのスパッタ付着防止膜と除去を同時に行います。セット内容ハンド用セラボーS(セラミックボール)650gx2本、セラボーB(耐熱効果促進剤)1Lx2本、セラボー容器2個
セラボーB(耐熱効果促進剤) オリックセラボーB(耐熱効果促進剤)オリック
19,980税込21,978
1本(2L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
セラボーSBを使用していくと耐熱効果促進剤は減って行きます。3~5日間に一度水面が見えるまで補給します。
用途セラボーSBの補充用耐熱効果促進剤です。
セラボーS(セラミックボール) オリックセラボーS(セラミックボール)オリック
23,980税込26,378
1本(1kg)
6日以内出荷
セラボーSB中のセラミックボールの効果が現象、もしくは容器転倒などで不足した際の補充用です。
用途セラボーSBの詰替え用セラボーSです。
トーチ専用セラボーセット オリックトーチ専用セラボーセットオリック
34,980税込38,478
1セット
7日以内出荷
溶接作業後の高温になったトーチを1~3回(ロボットに教示)浸漬させると付着したスパッタの離脱を効果的に発揮します。
用途半自動溶接・専用機溶接・ロボット溶接の溶接トーチ用ノズルのスパッタ除去と付着防止装置セット内容セラボーS(セラミックボール)800g、セラボーB(耐熱効果促進剤)1L、セラボー容器1個

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品