強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。
特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です
。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)
塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット)
タイプ溶剤
指触乾燥時間(分)5~20
危険物の類別非危険物
1本(230g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
半自動溶接後の高温になったノズルを本商品に浸漬すると水溶性の耐熱効果促進剤は、一部沸騰しノズルを洗浄し、その上にノズルに耐熱性被膜を形成することでスパッタの付着を完全に防止します。またセラボーSの研磨・研作を促進しスパッタの除去と付着防止を見事に補助します。
用途半自動溶接トーチ用ノズルのスパッタ付着防止膜と除去を同時に行います。
セット内容ハンド用セラボーS(セラミックボール)650gx2本、セラボーB(耐熱効果促進剤)1Lx2本、セラボー容器2個
1箱(2セット)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。
速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)。
塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッター付着防止剤/溶接用(治工具・開先防錆・トーチ用)/ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。
指触乾燥時間(分)1~5
危険物の類別非危険物
1本(76mL)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
溶接作業後の高温になったトーチを1~3回(ロボットに教示)浸漬させると付着したスパッタの離脱を効果的に発揮します。
用途半自動溶接・専用機溶接・ロボット溶接の溶接トーチ用ノズルのスパッタ除去と付着防止装置
セット内容セラボーS(セラミックボール)800g、セラボーB(耐熱効果促進剤)1L、セラボー容器1個
1セット
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。
汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。
ロボット・半自動・各種自動機のノズル・チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤(ステンレス・一般鋼材・高張力鋼)/溶接用(母材・治工具・トーチ兼用)
対象鋼材ステンレス、SS、治工具
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
母材用・強力型(スパッター付着防止剤)/ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。
汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。
ロボット・半自動・各種自動機のノズル、チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤/ステンレス・一般鋼材・高張力鋼溶接用/母材・治工具・トーチ兼用
タイプ水溶性
指触乾燥時間(分)10~20
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。