溶接棒ホルダ三立電器工業(8件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ三立電器工業(8件のレビュー)当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ三立電器工業(7件のレビュー)当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
JA300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
JT形ターミナルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)当日出荷
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
アースクリップ三立電器工業(8件のレビュー)当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)35仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)550挟み能力(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~特価
1袋(1組)ほか
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用三立電器工業(4件のレビュー)欠品中
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
ラークコード三立電器工業(6件のレビュー)当日出荷
画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線
溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!!
従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。
狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。
ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。
ウェルダジョイント三立電器工業(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。
使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。
ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
仕様電線接続方式(ボルト接続付)RoHS指令(10物質対応)対応
CS300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります