絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • モノタロウ(57)
  • ダイヘン(1,981)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(540)
  • SUZUKID(スズキッド)(440)
  • マイト工業株式会社(427)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(307)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(256)
  • トーキン(247)
  • ヤマト産業(228)
  • 小池酸素工業(226)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(190)
  • 三立電器工業(186)
  • ウエルドテック社(184)
  • IKURATOOLS(育良精機)(174)
  • 特殊電極(164)
  • ニツコー熔材工業(162)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルセット30M DX 新ダイワケーブルセット30M DX新ダイワ
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
燃料タンク部品EGW190M-I 新ダイワ燃料タンク部品EGW190M-I新ダイワ
109税込120
1本ほか
3日以内出荷
マフラ部品EGW160M-I 新ダイワマフラ部品EGW160M-I新ダイワ
58税込64
1個ほか
3日以内出荷
ベース・カバー部品EGW2800MI 新ダイワベース・カバー部品EGW2800MI新ダイワ
64税込70
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
燃料タンク部品EGW160M-I 新ダイワ燃料タンク部品EGW160M-I新ダイワ
109税込120
1本ほか
3日以内出荷
ガソリンエンジン溶接機 新ダイワガソリンエンジン溶接機新ダイワ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
超軽量34kg。(溶接専用機)現場移動に便利な小型・軽量タイプです。
仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406定格出力電流(A)溶接:DC120使用率(%)溶接:40使用燃料レギュラーガソリン燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)機能リコイル乾燥質量(kg)34燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:約3.0電流調整範囲(A)溶接:DC40~130
バッテリー溶接機 新ダイワバッテリー溶接機新ダイワ
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載(電源併用時)。本数アップモード:溶接可能本数を重視する場合/特性アップモード:溶接特性を重視する場合軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで、幅広い用途に使えます。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。
寸法(mm)長さ578×幅413×高さ544使用率(%)溶接:20~40冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)2.0~4.0電流調整範囲(A)【溶接】本数アップ:150/特性アップ:80・140・170(切替)充電方式定電流定電圧充電方式
燃料タンク部品EGW190M-IRC 新ダイワ燃料タンク部品EGW190M-IRC新ダイワ
109税込120
1本ほか
3日以内出荷
エンジン溶接機 新ダイワエンジン溶接機新ダイワ
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
経済的で便利なアイドルストップ&ワイヤレスリモコン付 エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク、アイドルストップ、ワイヤレスリモコン(収納ボックス付)質量(kg)(本体のみ)97周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)730×545×647×647、(収納ボックス)836×545×647定格電流(A)(発電)35定格出力電流(A)DC170使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(発電)3.5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
エンジン溶接機 新ダイワエンジン溶接機新ダイワ
409,800税込450,780
1台
翌日出荷
エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)96周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(発電)35定格出力電流(A)DC170使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(発電)3.5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
アースクリップ 新ダイワアースクリップ新ダイワ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
コントロールパネル部品SBW170D 新ダイワコントロールパネル部品SBW170D新ダイワ
229税込252
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.25MB)
ラベル部品EGW190M-IST 新ダイワラベル部品EGW190M-IST新ダイワ
109税込120
1個
3日以内出荷
カバー部品EGW190M-IST 新ダイワカバー部品EGW190M-IST新ダイワ
64税込70
1個
3日以内出荷
燃料タンク部品EGW190M-IST 新ダイワ燃料タンク部品EGW190M-IST新ダイワ
109税込120
1本ほか
3日以内出荷
ラベル部品EGW190M-I 新ダイワラベル部品EGW190M-I新ダイワ
109税込120
1個
3日以内出荷
コントロールパネル部品EGW190M-I 新ダイワコントロールパネル部品EGW190M-I新ダイワ
109税込120
1個ほか
3日以内出荷
フレーム部品EGW190M-I 新ダイワフレーム部品EGW190M-I新ダイワ
86税込95
1個ほか
3日以内出荷
ベース・ホイル部品EGW190M-I 新ダイワベース・ホイル部品EGW190M-I新ダイワ
64税込70
1個ほか
3日以内出荷
インバータユニット部品EGW160M-I 新ダイワインバータユニット部品EGW160M-I新ダイワ
86税込95
1個ほか
3日以内出荷
コントロールパネル部品EGW160M-I 新ダイワコントロールパネル部品EGW160M-I新ダイワ
109税込120
1個
3日以内出荷
カバー部品EGW160M-I 新ダイワカバー部品EGW160M-I新ダイワ
64税込70
1本ほか
3日以内出荷
エンジン溶接機 新ダイワエンジン溶接機新ダイワ(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%)50仕様周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付質量(kg)79周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)689×498×625定格電流(A)(発電)32定格出力電流(A)DC145使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)12適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)(溶接)約6.7、(発電)約4.6エンジンメーカーヤマハエンジン形式MZ300電流調整範囲(A)DC30~160定格出力(kVA)(発電)3.2騒音値(dB(A)/7m)59.0[LwA87]アズワン品番64-8500-05
オートストップ用スイッチ 新ダイワオートストップ用スイッチ新ダイワ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
パワーケーブルジョイント 新ダイワパワーケーブルジョイント新ダイワ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
溶接用遮光面 新ダイワ溶接用遮光面新ダイワ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
種類溶接用遮光面
ケーブルジョイント 新ダイワケーブルジョイント新ダイワ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ホルダークリップ 新ダイワホルダークリップ新ダイワ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ケーブルセット30M 新ダイワケーブルセット30M新ダイワ
40,980税込45,078
1セット
5日以内出荷
エンジン溶接機・兼発電機 135A 新ダイワエンジン溶接機・兼発電機 135A新ダイワ(4件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
使用率(%)50トラスコ品番758-7881周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電)使用燃料ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562乾燥質量(kg)61燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電)エンジン形式ヤマハMZ200力率1.0電流調整範囲(A)DC45~135(溶接)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59定格出力(kVA)2.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
カバー部品EGW190M-IST 新ダイワカバー部品EGW190M-IST新ダイワ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
部品名称カバーリド形状図番9
バッテリー溶接機 新ダイワバッテリー溶接機新ダイワ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
本格溶接もこなせる軽量タイプ!二分割(24kg/36kg)して、楽に移動・運搬が可能です。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。
仕様●充電 定格入力(V/kVA):単相100/1.5(50/60Hz)●搭載バッテリー:EB-35(品番:2770098010)×2個●満充電時間(50%放電時)(h):4寸法(mm)長さ478×幅413×高さ544使用率(%)溶接:40冷却方式強制空冷乾燥質量(kg)60適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)溶接:80/130(切替)充電方式定電流定電圧充電方式
バッテリーボックス(メンテナンスフリー)部品SBW170D-MF 新ダイワバッテリーボックス(メンテナンスフリー)部品SBW170D-MF新ダイワ
239税込263
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.33MB)
バッテリーボックス部品SBW170D 新ダイワバッテリーボックス部品SBW170D新ダイワ
239税込263
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.36MB)
コントロールボックス部品SBW130D 新ダイワコントロールボックス部品SBW130D新ダイワ
239税込263
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.38MB)
コントロールボックス部品SBW170D 新ダイワコントロールボックス部品SBW170D新ダイワ
239税込263
1本ほか
3日以内出荷
コントロールパネル部品SBW130D 新ダイワコントロールパネル部品SBW130D新ダイワ
229税込252
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.24MB)
バッテリーボックス部品SBW130D 新ダイワバッテリーボックス部品SBW130D新ダイワ
239税込263
1本ほか
3日以内出荷
関連資料(0.34MB)
バッテリーボックス(メンテナンスフリー)部品SBW130D-MF 新ダイワバッテリーボックス(メンテナンスフリー)部品SBW130D-MF新ダイワ
239税込263
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.32MB)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品