カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,904)
- パナソニックコネクト(1,736)
- SUZUKID(スズキッド)(427)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(402)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(237)
- TRUSCO(233)
- 三立電器工業(225)
- 千代田精機(218)
- エスコ(216)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(206)
- 東安(203)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(185)
- 神戸製鋼(179)
- ニツコー熔材工業(162)
- ミラー(ウエルドクラフト)(151)
- ブランドをもっと見る
特価

ガソリンエンジン溶接機
新ダイワ(1件のレビュー)¥309,800税込¥340,7801台翌日出荷49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。トラスコ品番758-7872周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン定格電流(A)18定格出力電流(A)DC130機能周波数切替、リコイル、スローダウン燃料タンク容量(L)8.4適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135定格出力(kVA)1.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68
エンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型)
新ダイワ¥699,800税込¥769,7801台翌日出荷ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。トラスコ品番146-4686幅(mm)730高さ(mm)647径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0奥行(mm)545電圧(V)単相3線式100/200タンク容量(L)15キャスター装備(ストッパー付き)使用率(%)50使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)64連続運転時間(h)9.0(溶接時)エンジンタイプヤマハ MZ360電流範囲(A)DC30~190出力(kVA)5.0NETIS番号CG-120036-VE