ロードマーキング用バーナー新富士バーナー(12件のレビュー)当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3819全長(mm)740質量(kg)0.41点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
ロードマーキング用バーナー新富士バーナー(4件のレビュー)当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。
燃料は経済的なカセットガス。
乾燥、解氷などマルチに活躍。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
ロードマーキング用バーナー新富士バーナー当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
広い面積や長いラインの溶着に業務用にも使えるプロパンバーナー。
幅広い火口で、広く均一に加熱でき、路面標示施工に最適。
プロパンボンベ使用。
安定した火力で冬場の長時間の使用が可能。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎形状幅広炎火炎温度(℃)1300トラスコ品番495-3801全長(mm)910(本体部)質量(kg)1.9(ホース含む)使用燃料プロパンガス火口幅:165mm(内寸)発熱量(kW[kcal/h])47.3[40700]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。導管長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)税込¥20,878~¥18,980~