溶接用品 :「路面補修アスファルト」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
駐車スペース4台分のライン引きが可能な”ライン補修”セット
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)9~30
セット内容ロードマーキング用カセットガスバーナー RM22000(ボンベ1本、ビデオDVD付)ライン白 RM-310×5個プライマー液状タイプ RM-500(容量1.0L)
タイプ(プライマー)アスファルト専用
寸法(幅Wmm×長さLm)(ライン)100×5
火炎の長さ(mm)300
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(ガスバーナー)145×75×680
適合ボンベRZ-760
発熱量(kW/h)25.6
火口径(Φmm)50
・銅管・ステンレス管のロウ付作業に。・配管工事・鉛工・半田付作業に。バイトのロウ付加工・焼入・焼戻しに。・杉焼・木根焼・リノリューム床施工アスファルト道路補修工事に。・建築・道路工事現場・鉄道レールポイントの氷結融解作業に。ホースは標準仕様3 m 付。オプションにて2 m ・5 m ・10 m 御希望の長さでセット致します。
質量(g)1600
寸法(mm)(火口)5号(35mm)(ホース)3(m)
種別プロパン
トラスコ品番231-0465
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。