溶接用品 :「いと」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。
セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース
質量(kg)6
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200
定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140
定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5
定格使用率(%)(100V)35/(200V)25
出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140
適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12
溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273
定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
感度調整7段階調整
戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)
色遮光フィルタ:青
視界範囲(mm)96×34
電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)
機能戻り速度【オートモード】機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8
本体質量(g)60
対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904
セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート
仕様電池残量表示モード
関連資料(7.26MB)
可動式ですので・使用されないときは額の部分に収納できます。
ヘルメットのつばに取り付ける事が可能です。
材質アクリル
スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして
適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140
セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚
径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程
固定方法つまみ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。
適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)
質量(g)4900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。
一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。
アルミ・真鍮・銅切断可能です。
定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。
ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。
レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。
超軽量ボディのため持ち運びに便利です。
直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。
板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。
本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断
定格使用率(%)40
付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット
質量(kg)約7
入力容量2.5kVA
切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6
入力電圧(V)AC100
定格出力DC7A~15A
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259
主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅
エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
100V電源でノンガス仕様、オートマだから誰にでも手軽に溶接ができます。高圧ガス不要で100V電源が有れば溶接ができます。使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランス焼損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率20%です。無段階の出力電流調整とワイヤースピード調整がひとつのダイヤルで可能です。トリガ、引き金を引かないと、ワイヤに通電しない安全設計です。
用途門戸、フエンスなどの製作や,自動車,バイク,農機具の補修溶接作業。
付属品取り扱説明書,保証書,チップ付きワイヤブラシ,2P/100V変換アダプター
容量(kVA)2.36
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)DC40~75
使用率(%)20
周波数50/60Hz兼用
入力電流(A)23.6
出力切替無段階調整
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。