アイマックス180・230に対応するTIG電極棒です。2%セリウム入タングステン電極棒です。
棒長(mm)150
TIG溶接用の電極として使用されるセリウム入タングステン電極棒です。
TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。
SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
適合機種STG-200D
セット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)
質量(kg)4.9
コード長さ(m)8
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。