切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工
使用ガスLPG
質量(g)120
タイプ大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工
使用ガスLPG
質量(g)120
タイプ大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
LPGを使用する際に使用する大型の切断器です。
用途LPGを使用する際に使用する大型の切断器
使用ガスLPG
質量(g)860
タイプ大型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×530×55
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ガス切断用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)20~40
口径(Φmm)1.3
火口番号2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工
使用ガスLPG
質量(g)120
タイプ大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
ガス溶接用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
関東・関西共用です。
用途ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)1~20
口径(Φmm)1
火口番号1
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
大型A号切断器。ガス切断に使用します。
ガス切断に使用する大型A号切断器です。
切断する板厚によって火口を選択します。
用途大型A号切断器本体のみ。
仕様本体のみ
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。
100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。
作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。
センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。
仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下
トラスコ品番818-9274
セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
感度調整ダイヤル調整(無段階調整)
切換時間1/25000 秒
動作温度範囲(℃)-10~+55
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。