溶接用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー
溶接電流(A)300(使用率70%)
適合電線38sq以下
付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個
質量(g)366
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24
適合溶接棒(mm)1.4~6.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。
安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用。
種類安全ホルダー(300A)用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。
ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用
遮光度#10
質量(g)106
種類ゴーグル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。
安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用
仕様安全ホルダー(300A)用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合本体アイボーグアルファ
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アーク溶接交換用ホルダーです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。
電線断面積(mm2)38
材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール
使用率(%)70
使用棒径(mm)1.4~6.4
適合電線38sq以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1袋(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
防災面のプレートが汚れたり、傷ついたときに交換するための遮光プレートです。遮光度9番相当です。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途防災面の交換用プレート
材質フィルター:PC、ヒンジ:ナイロン
質量(g)57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×114×25
適合品番P-596・P-597・P-598・P-599・P-4・P-388・P67
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
屋内や暗い場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途溶接作業
レンズ色黄
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:PP、マスク:PC
質量(g)332
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溶接用メガネです。
複式自在です。
遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類保護メガネ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
屋内や暗い場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用
種類ヘルメット
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC
質量(g)278
レンズ色黄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
溶接用メガネです。
単式自在です。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類保護メガネ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用
種類ヘルメット
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC
質量(g)278
レンズ色緑
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
野外や明るい場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途溶接作業
レンズ色緑
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:PP、マスク:PC
質量(g)332
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。
セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個
種類自動溶接遮光面
電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本
センサー2箇所
遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13
動作表示自動ON/OFF
視界範囲(mm)W110×H40
感度調整5段階調整(1~5)
モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)
遮光速度(秒)1/12500
速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。
用途交換用保護プレートです。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)108×51×5
質量(g)20
関連資料(2.25MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
定格出力電流(A)80
使用率(%)35
電源コード(m)2
適合ワイヤ径(Φmm)0.8
定格入力電流(A)24.4
無負荷電圧(V)19.5
定格入力容量(kVA)2.44
遮光部分が開閉します。ヘルメット面(カバー・フィルタープレート付)です。
用途電気溶接用。
種類ヘルメット
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。
種類自動遮光面
仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有
付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚
電源ソーラー+単4電池×1個
使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
遮光度7~13、(遮光度前)3.5
視界範囲(mm)96×40
反応速度(秒)1/25000
感度調整ダイアル式無段階調節
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
可動式ですので・使用されないときは額の部分に収納できます。
ヘルメットのつばに取り付ける事が可能です。
材質アクリル
通常の手持面の約2倍の視界を有します。
頭から被れるので溶接時に両手が使えます。
幅広ワイドビューです。
用途溶接用ヘルメット面
寸法(mm)縦380×幅200×奥240
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1個
¥51
税込¥56
当日出荷
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。
セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース
質量(kg)6
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200
定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140
定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5
定格使用率(%)(100V)35/(200V)25
出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140
適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12
溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273
定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用
種類溶接面(手持ち式)
仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)
寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75
電源リチウム電池(CR2025×2個)
遮光度反応前/#3、反応後/#8
視界範囲(mm)94×24
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
水性型多目的用スパッタ付着防止剤。
水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。
不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。
用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。
仕様噴射ガス:DME
容量(mL)300
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×183×63
外観乳白色
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
遮光速度(秒)1/25000
簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。
色グレイッシュブロンズ
電源自動オン/オフ
フィルターブルー
バッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)
レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13
遮光度【遮光前】#3
視界範囲(mm)100×53
戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0
感度調整6段階ボタン調整
遮光速度(秒)1/25.000
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。
。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)
定格入力電圧(V)単相100/単相200
定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)
使用率(%)60(100V)・25(200V)
適合溶接棒(mm)1.4~3.2
定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)
最高無負荷電圧(V)DC90
定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野のアイボーグ180°に最軽量にて最上級のクリアな視界を実現しました。本体は光沢感のあるアイアンメタリック仕様。遮光前遮光度【#2】驚きのクリアな視界です。EU規格最高評価の高性能液晶フィルタを採用。シリーズ最軽量576g、通常アイボーグ180°より84g軽量化。フィット感抜群のワンタッチヘッドギアを採用。サイド遮光プレートは遮光度#8(別売:EC-003)に変更可能。TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨に最適。
用途溶接作業時の目を保護する液晶式3面自動遮光溶接面です。
セット内容取説、保証書、外側カバープレート2枚、内側カバープレート1枚、テスト電池(CR2032)、ET-006(キャンペーン特典)
電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個)
寸法(幅W×高さH)(mm)【視界領域】(中央)100×67 / (両サイド)87×49-79.6
センサー4箇所
遮光度(中央)#4~#8⇔#8~#12、(両サイド)#5
戻り速度(秒)【無段階調整】0.15~0.8
感度調整無段階調整
モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)
動作【遮光】自動ON/OFF
遮光速度(秒)1/25000
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
持ち運びに便利な小型・軽量設計。
0.8mmから薄板溶接が可能。
定格使用率20%
ホットスタート機能でアークスタートも良好。
異常温度保護機能(加熱センサー)付。
50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20
付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)
トラスコ品番818-6006
質量(kg)5.5
適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格出力電流(A)60(10~60)
溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239
定格二次電流(A)DC60(10~60)
定格使用率(%)20
定格一次電圧(V)100専用
入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22
定格一次電流(A)22
定格一次入力(kVA)2.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。
用途ヘルメットへの取付
適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD
適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
安全・安心・鋳物設計です。
鋳物製で300A用です。
用途電気溶接用鋳物製アースクリップ
仕様300A用
質量(g)490
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。
仕様視界領域(mm):W98×H53
材質牛革(グレインレザー/難燃加工)
種類革溶接面
遮光度#10の付属遮光プレート付き
特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
関連資料(2.25MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
30A以下の溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート
遮光度#5
材質アルカリシリカートガラス
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
溶接面交換用遮光プレートです。
35A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。
アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート
遮光度#8
1枚
¥149
税込¥164
当日出荷
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。