溶接用品 :「溶接用自動遮光面」の検索結果
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類自動溶接遮光面
付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)240×305×207
電源単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)528
遮光度#9~#13
視野98×44mm
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用
種類溶接面(手持ち式)
仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)
寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75
電源リチウム電池(CR2025×2個)
遮光度反応前/#3、反応後/#8
視界範囲(mm)94×24
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
EC企業限定、オンライン専売品の溶接自動遮光面で高コストパフォーマンスモデルです。人気のブルーフィルターを採用しコスパと視界性を両立、遮光度を外側のダイヤルで簡単に設定が可能です。プロスペックにも劣らない1/25000秒の遮光速度を確保しました。AVW-200は従来モデルより468g軽量設計の自動遮光溶接面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/研磨作業時の目の保護の自動遮光溶接面。
仕様グラインドモード切替有り,オン/オフ機能自動
付属品外側カバープレート×2,内側カバープレート×1
種類自動溶接遮光面
電源モスグリーン/ソーラー+リチウム電池(CR2032×1)
センサー2箇所
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カートリッジ】114×8×76
視界範囲(mm)96×39
戻り速度(秒)0.1~1.0
感度調整内部無段階調整
遮光性能遮光度(9~13),遮光前遮光度(3.5),遮光度調整(外側ダイアル)
遮光速度(秒)1/25000
最高操作温度(℃)-20~+70
許容アンペア数(A)【TIG最低】>5
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。
用途溶接作業にて。
取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF
材質難燃生地
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。
用途溶接作業にて。
取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF
材質難燃生地
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様電源手動on/自動off
材質ポリプロピレン
質量(g)570
電源ソーラー電池+リチウム電池2個
センサー2箇所
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)
遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13
視界範囲(mm)W100×H60
切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210
赤外線・紫外線保護#16以下
感度調整4段階切替
動作温度(℃)-5~55
遮光速度(秒)1/30000
保管温度(℃)-20~70
溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。
アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。
JIDOMENの液晶カートリッジです。
溶接面に取り付けが可能です。
用途手持型液晶式自動遮光溶接面。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。
種類自動遮光面
仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有
付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚
電源ソーラー+単4電池×1個
使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
遮光度7~13、(遮光度前)3.5
視界範囲(mm)96×40
反応速度(秒)1/25000
感度調整ダイアル式無段階調節
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アイボーグ180度用外側プレート。
アズワン品番64-8502-34
1袋(3枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。
仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整
寸法(mm)W240×D305×H207
種類溶接面(かぶり式)
電源単4電池×2本+ソーラー電池
センサー2個
遮光度#9~#13
視野98×44mm
感度調整大槍式/無段階
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アイボーグ180度用内側プレート。
アズワン品番64-8502-35
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合本体アイボーグアルファ
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1袋(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
JM-200FF/EB-200A2/A2B用の汗止めバンド汎用品です。
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
アイボーグ180°シリーズ用の交換用ヘッドギアです。ヘッドギアの破損等がありましたら交換してください。
用途交換用アダプター。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224.5×173.1×135
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面
遮光速度(秒)1/25000
薄板溶接に適した細い0.6Φノンガスワイヤー用のチップです。
対応機種SAYI-80N、SIV-140
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。
用途ヘルメットへの取付
適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD
適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
【EC限定モデル】自動遮光面シリーズに【FIELDER】が新登場。同時発売の【EC限定モデル半自動溶接機Buddy140カモフラ】と同時使用する事で、ミリタリーテイストな溶接環境に。バランスを実現した事により【鮮明】【高品質】【高効率】な溶接作業を実現。カートリッジ、面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計されたユーザー使用感を重視したトータルバランスが良いです。カートリッジの電池には単4乾電池(2本)を採用し、入手交換が容易に。ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジにブルーフィルタを追加採用し、より高次元の。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨
色面体:カモフラージュ(迷彩)、遮光:ブルー系
モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)
視界範囲(mm)W98×H44
遮光速度(秒)1/25000
遮光度遮光前3.5/遮光時9~13
感度調整無段階調整
センサー2箇所
電源ソーラー電池+単4乾電池(2本)
仕様戻り速度調節:ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒)、遮光動作:自動ON/OFF
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
プロメ(PM-10C/PM-10CB)用の外側カバープレートです。
1セット(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
GORILLA用外側プレート。
用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品
材質ポリカ
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
1セット(5枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プロメ(PM-10C/PM-10CB)用の内側カバープレートです。
1セット(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
遮光速度(秒)1/25000
EB-300PWシリーズに拡大プレー取付アダプタです。別売の拡大プレート【1.5度(P-567)/2.0度(P-568)/2.5度(P-569)】が取付可能です。
用途最近手元が見えにくくなってきたという方にオススメします。
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。
用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。
仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6
材質牛革(グレインレザー/難燃加工)
色遮光フィルタ:トゥルーカラー
電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)
遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13
感度調整ダイヤル調整(無段階調整)
遮光速度(秒)1/25000
特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
関連資料(2.25MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
チッピングハンマーの進化版、バネの弾力でスラグ等を排除が簡単です。ブラシ付きなので連動作業で細かいスパッタ粒子も取れます。
用途溶接後のスラグ、スパッタ除去。
材質本体部材質・鉄(硬度HRC45相当)、ワイヤブラシ部材質・鋼線、木
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
GORILLA用内側プレート。
用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品
材質ポリカ
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。
セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個
種類自動溶接遮光面
電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本
センサー2箇所
遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13
動作表示自動ON/OFF
視界範囲(mm)W110×H40
感度調整5段階調整(1~5)
モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)
遮光速度(秒)1/12500
速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。
100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。
作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。
センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。
仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下
トラスコ品番818-9274
セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
感度調整ダイヤル調整(無段階調整)
切換時間1/25000 秒
動作温度範囲(℃)-10~+55
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野のアイボーグ180°に最軽量にて最上級のクリアな視界を実現しました。本体は光沢感のあるアイアンメタリック仕様。遮光前遮光度【#2】驚きのクリアな視界です。EU規格最高評価の高性能液晶フィルタを採用。シリーズ最軽量576g、通常アイボーグ180°より84g軽量化。フィット感抜群のワンタッチヘッドギアを採用。サイド遮光プレートは遮光度#8(別売:EC-003)に変更可能。TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨に最適。
用途溶接作業時の目を保護する液晶式3面自動遮光溶接面です。
セット内容取説、保証書、外側カバープレート2枚、内側カバープレート1枚、テスト電池(CR2032)、ET-006(キャンペーン特典)
電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個)
寸法(幅W×高さH)(mm)【視界領域】(中央)100×67 / (両サイド)87×49-79.6
センサー4箇所
遮光度(中央)#4~#8⇔#8~#12、(両サイド)#5
戻り速度(秒)【無段階調整】0.15~0.8
感度調整無段階調整
モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)
動作【遮光】自動ON/OFF
遮光速度(秒)1/25000
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。
用途交換用保護プレートです。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)108×51×5
質量(g)20
関連資料(2.25MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
KUROKAWA-auto-(KKA200)/PROMEevo共通 内側プレート 3枚入りです。
用途交換用内側プレートです。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)108×51×5
質量(g)20
関連資料(2.25MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 アイパッド 2枚入りです。
用途交換用のアイパッドです。
材質スポンジ
寸法(mm)200×90×20
質量(g)6
関連資料(2.25MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。ナップサック式で出し入れし易く、ファスナーポケットには交換用のプレートもストックしておけるので、出張作業時も安心です。自動遮光溶接面の保管時に収納しておく事で電池の消耗を抑えてくれます。表面は【溶接人(ようせっちゅう)】裏面には【SUZUKID】ロゴプリントが印字されています。
用途SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。
適合収納可能機種:アイボーグシリーズ各種/リベロシリーズ/フィルダー
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
P-834ハンマーヘッドブラシの替え用ブラシです。
用途溶接後のスラグ、スパッタ除去。
材質ワイヤブラシ部:鋼線、木
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。