溶接用品 :「鉄 切断」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUZUKID(スズキッド)中型切断器用火口#2
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)5~15 口径(Φmm)0.9 使用ガスアセチレン 火口番号2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#2
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)20~40 口径(Φmm)1.3 火口番号2
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#1
ガス溶接用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。 関東・関西共用です。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)1~20 口径(Φmm)1 火口番号1
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)石筆(平角) 平角4本
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆平角4本組 形状平角型 材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
1セット(4本)
299 税込329
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)石筆(角) 角5本
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆角5本組み 形状角型 材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
1セット(5本)
289 税込318
翌々日出荷

溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。
用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。 材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂 切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#100
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用 切断板厚(mm)0.5~3.0 材質真鍮 口径(Φmm)0.9 ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
699 税込769
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#140
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用 切断板厚(mm)0.5~3.0 材質真鍮 口径(Φmm)1 ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
799 税込879
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴン
スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
材質 最大積載量(kg)60 本体質量(kg)17 寸法(幅W×長さL)(mm)(上棚)280×450(下棚)280×430 機種【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ 引出し有効内寸法(mm)175W×375L×50H 3個
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります