溶接用品 :「tig 自動遮光」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
401385 スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム) 動画あり
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。 種類自動遮光溶接面 仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12 使用温度範囲(℃)-5~55 電源リチウム電池CR2032×2個(付属) フィルターサイズ(mm)55×107 戻り速度(秒)60~400 遮光速度(秒)1/10000 使用時間(時間)2000 復帰時間(s)0.06~0.25
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

9002NC用外側溶接フード
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。 種類溶接フード
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

9002NC用溶接フード
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。 種類溶接フード
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。 3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180 タイプ交換部品 規格EN 379(液晶フィルター) シリーズ9100 本体寸法(mm)73×107 感度5段階+2モード 定格寿命(時間)約1,800(バッテリー) 遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)73×107 溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

3M(スリーエム)液晶フィルターSL
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 SLの交換用液晶フィルターです。 自動電源オンオフ機能。 遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定。 感度:4段階調整 紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。 液晶フィルターサイズ:42mmX93mm
用途SL溶接ヘルメット 質量(g)180 タイプ交換部品 規格EN 379(液晶フィルター) シリーズSL 本体寸法(mm)42×93 感度4段階 定格寿命(時間)約1,500(バッテリー) 遮光度#8-#12(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)42×93 溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, TIG 画面寸法(mm)93(縦)×42(横)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターと溶接フードです。 3M スピードグラス 液晶フィルター 9100XXi 500026と3M スピードグラス 外側溶接フード 9100XXi 532100のキット
質量(g)180 タイプ交換部品 規格EN 379(液晶フィルター) シリーズ9100 本体寸法(mm)73×107 感度5段階+2モード 定格寿命(時間)約1,800(バッテリー) 遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)73×107 溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ 3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。 自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能 作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。 作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。 首や背中への負担を軽減する最適重心設計。 遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類自動遮光溶接面 トラスコ品番819-2644 質量(g)610 規格EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B シリーズ9100 本体寸法(mm)73×107 感度5段階+2モード 定格寿命(時間)約1,800(バッテリー) 遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)73×107 溶接方法被覆アーク
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります