溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。
チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。
溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。
独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
用途溶接機2次側ホルダーケーブル
素線径(mm)0.12
構成7本
シース色チョコブラウン
導体は溶接用キャプタイヤでは異例の極細(0.12mm)銅線を独特の撚り合わせで柔らかくし、
シースには独自開発の超軟度ゴム混合物で被覆して標準のWCTよりも、
難燃・耐油・耐候性に優れたホルダー用(手元線)キャプタイヤが完成しました。
電気安全環境研究所〔JET〕でJIS規格のJIS C3404の特性試験をクリアしています。
長さ(m)2
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。
電源ケーブルジョイントJA300 オス
テープ厚さ(mm)0.05
シース色茶色
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。
ケーブルサイズ(mm2)38
先端溶接棒ホルダー 300A
電源ケーブルジョイントJA300 オス
テープ厚さ(mm)0.05
シース色茶色
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。