絞り込み
ブランド
  • 現代総合金属
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(5)
  • 特殊電極(85)
  • ニツコー熔材工業(71)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(27)
  • 日本ウェルディングロッド(24)
  • 神戸製鋼(20)
  • タセト(8)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(7)
  • 台松科技(7)
  • タイムケミカル(5)
  • パナソニックコネクト(5)
  • JKW(JFE溶接棒)(4)
  • PEM(旧ユーロテック)(4)
  • 東安(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 新富士バーナー(3)
  • ヤシマ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

溶接用品 :「溶着」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高電流用溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属高電流用溶接ソリッドワイヤー現代総合金属
8,998税込9,898
1箱(20kg)
当日出荷
ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。 電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。
用途造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.18 ER70S-G/JIS Z3312 YGW11伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])80[8](-29℃)降伏点(N/mm2)450電流範囲(A)200~350引張強度(N/mm2)560性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NKワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤー 現代総合金属フラックス入りワイヤー現代総合金属
10,980税込12,078
1箱(20kg)
10日以内出荷
メタル系のフラックス入りワイヤで、下向及び水平すみ肉溶接用です。 ソリッドワイヤに比べ溶着速度が10~30%大きく、アークがソフトで安定しており、スパッタが極めて少なく高能率溶接に適しています。 プライマー鋼板の溶接では耐気孔性にすぐれ、比較的高速溶接に適しています。
用途造船、鉄骨、橋梁、産業機械、自動車などの高能率溶接用(鉄構造物の高能率溶接用)。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.20 E70T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T15-0 C A-U伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])60[6](0℃)降伏点(N/mm2)560電流範囲(A)250~300引張強度(N/mm2)590性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
ライムチタニア系溶接棒 現代総合金属ライムチタニア系溶接棒現代総合金属
9,698税込10,668
1箱(5kg×4個)
翌々日出荷
ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。 溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。 溶着金属の機械的性質も優れています。
用途車両、機械、建築、橋梁などの溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品質量(kg)20JIS規格Z3211 E4303伸び(%)28.9最大吸収エネルギー(J[kgf・m])98[10](0℃)降伏点(N/mm2)436引張強度(N/mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品