23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR 質量(kg)1.2 適合ガス炭酸ガス(CO2) 接手入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4 調整圧力(MPa)0~0.4 入口圧力(MPa)12以下 最高使用流量(L/min)3
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス二酸化炭素 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
22,980 税込25,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)2 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

使用ガス二酸化炭素 材質C3771BE 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用ガス炭酸ガス(CO2) 高圧圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)12 出口圧力(MPa)0~0.4 設計圧力(MPa)0.15 方式IN 継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手 ヒーター容量(W)200 電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m) 付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚 材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム 質量(kg)約2.3 方式IN 流量(L/min)1~25 使用ガス炭酸ガス(CO2) 低圧圧力計(MPa)0~0.5 入口圧力(MPa)12 設計圧力(MPa)0.15
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類G1/4オス
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器 仕様ブルドン管式流量計 付属品ナイロンパッキン2枚 質量(kg)約2.0 流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合) 使用ガス炭酸ガス・MAGガス 入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下 出口圧力(MPa)0~0.2 継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

適合ガス炭酸ガス(CO2) 材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR 最高使用流量(L/min)3 接手入口:W22右 袋ナット、出口:Φ8.5mm ホース接手 質量(kg)1.2 入口圧力(MPa)12以下 調整圧力(MPa)0~0.4
1台
17,980 税込19,778
17日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%) 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.2 電圧(V)100 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛) 電源コード(m)2 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下 ヒーター容量(W)200 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
9,498 税込10,448
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス二酸化炭素・酸素・窒素 材質C3771BE OUT継手種類W22(右)オス IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
46,980 税込51,678
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質A5052BD 入口圧力(MPa)0.3 OUT継手種類M12×1オス IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス二酸化炭素 材質C3604BD 使用圧力(MPa)0.55 流量(L/min)100 低圧圧力計(MPa)1 OUT継手種類Rc1/4 IN継手種類W22-14山(右)オス
1台
629,800 税込692,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質3604BD OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
67,980 税込74,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質A5052BD 使用圧力(MPa)0.4~0.9 入口圧力(MPa)0.35~1 OUT継手種類M12×1オス IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング