絞り込み
ブランド
  • 特殊電極
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(1,994)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(486)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(315)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(257)
  • トーキン(247)
  • ヤマト産業(235)
  • 小池酸素工業(226)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(200)
  • 三立電器工業(187)
  • IKURATOOLS(育良精機)(170)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • ウエルドテック社(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(160)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF特殊電極(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SD-1 特殊電極硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SD-1特殊電極
66,980税込73,678
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途打抜き金型、プレス金型、鍛造金型などの肉盛溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L特殊電極
19,980税込21,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308特殊電極(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10特殊電極
15,980税込17,578
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。 クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。 アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。
用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接JIS規格Z3221 ES310-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用被覆アーク棒 T-FN 特殊電極鋳鉄用被覆アーク棒 T-FN特殊電極
74,980税込82,478
1箱(5kg)
5日以内出荷
棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS特殊電極
42,980税込47,278
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSi BAWS規格A5.7 ERCuSi-ARoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 被覆棒 T-CU-2 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 被覆棒 T-CU-2特殊電極
48,980税込53,878
1箱(5kg)
14日以内出荷
フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。
用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2 特殊電極アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2特殊電極
24,980税込27,478
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
用途5052・5154・5083・6061・6063 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A5356-BYAWS規格A5.10 ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312特殊電極
28,980税込31,878
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS312AWS規格A5.9 ER312RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-310S 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-310S特殊電極(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(5kg)
5日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS310SRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用被覆アーク棒 SN 特殊電極鋳鉄用被覆アーク棒 SN特殊電極
75,980税込83,578
1箱(5kg)
5日以内出荷
純ニッケル線を使用した、冷間溶接による鋳鉄補修接合用の溶接棒ですが、作業性に若干の差があります。 SN-1 は溶接金属の湯流れを良くしたもので、SN に比べるとビードの広がりが良く平らになります。 溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。 作業性が良好で、ブローホールや割れ等の欠陥は出難く、X線性能や機械的性質も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に溶接部の強さや機械加工が必要なものの冷間溶接棒長(mm)350JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16特殊電極
9,898税込10,888
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から49日以内出荷
19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 溶着金属にMo を含有しているため、硫酸や亜硫酸などの非酸化性酸に対して優れた耐食性を示します。また高温での機械的性質にも優れていますので耐熱・耐食性の要求される箇所への溶接に適しています。 溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS316 の溶接、炭素鋼とステンレス鋼の異材溶接や高Mn 鋼・高炭素鋼・低合金鋼・13Cr 鋼など硬化性の高い鋼、あるいは18Cr 鋼などの 溶接JIS規格Z3221 ES316-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316-16、E316H-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08特殊電極
8,898税込9,788
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から34日以内出荷
19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られ、特に硝酸など酸化性の酸に対し優れた耐食性を示します。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れています。 アークの安定性・スラグの剥離性が良好で、スパッタが少なく美しいビード外観が得られるなど作業性に優れ、溶着金属の機械的性質や耐食性などは母材と同等の性能を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的であるSUS304 の板や管あるいは鋳鍛造品の溶接JIS規格Z3221 ES308-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E308-16、E308H-16RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700特殊電極
49,980税込54,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
溶接のままでHV700 程度の高い硬さの溶着金属が得られます。 アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・ブルドーザーブレード・バケットリップ・ディッパーティース・スクリューコンベア・インペラーなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-700使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-450 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-450特殊電極
39,980税込43,978
1箱(20kg)
5日以内出荷から11日以内出荷
溶接のままでHV450 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ローラ・シャフト・ホイール・アイドラ・シュー・リングなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-450使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb特殊電極
21,980税込24,178
1箱(5kg)
5日以内出荷
25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛棒径(Φmm)4棒長(mm)400電流範囲(A)130~180JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-226 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-226特殊電極
25,980税込28,578
1箱(5kg)
5日以内出荷
高クロム鋳鉄系の溶接棒でCr 含有量が多く耐食・耐熱・耐摩耗性に優れています。 この溶接棒は他の高クロム鋳鉄系溶接棒より炭素の含有量が少なく、針状炭化物の析出はありませんが、適切な予熱を行うことで割れ感受 性が著しく低くなり、耐食・耐熱性が要求される金属間摩耗にも適しています。 溶着金属は炭化物とオーステナイトあるいはマルテンサイト地に初晶オーステナイトの組織で、溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品・高温高圧バルブ・ブロワなど金属間摩耗や土砂摩耗を受ける部品に用い、ステライトに要求されるよ うな耐熱・耐食・耐摩耗性が要求される箇所にも適していますJIS規格Z3251 DFCrA-500-BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CR-55 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CR-55特殊電極
13,980税込15,378
1箱(5kg)
5日以内出荷
13Cr マルテンサイト系の耐摩耗溶接棒です。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。 土砂摩耗に適し、また耐食性もあるため中程度の腐食摩耗にも適しています。
用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品など棒径(Φmm)4棒長(mm)400電流範囲(A)120~160JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC-1000 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC-1000特殊電極
129,800税込142,780
1箱(5kg)
14日以内出荷
軟鋼チューブにタングステン炭化物粒を封入して特殊なフラックスを被覆したタングステン炭化物系の硬化肉盛用アーク溶接棒です。 溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に優れた耐摩耗性を示します。
用途カッターナイフ・スピードマーラー・ポンプインペラー・土木建設機械・鉱山機械などの肉盛棒径(Φmm)6棒長(mm)約400電流範囲(A)150~170JIS規格Z3251 DFWA-700-S被覆系特殊RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC特殊電極
78,980税込86,878
1箱(5kg)
5日以内出荷
タングステン炭化物系の溶接棒で溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に極めて優れた耐摩耗性を示します。 TWC はフラックスからタングステン炭化物を添加したものです。
用途浚渫船カッターナイフ・スピードマーラー・サンドポンプ・スクリューコンベアなどJIS規格Z3251 DFWA-700-S被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
チタンティグ溶接棒 T-Ti(2) 特殊電極チタンティグ溶接棒 T-Ti(2)特殊電極
169,800税込186,780
1箱(5kg)
6日以内出荷から14日以内出荷
用途純チタン(2 種)の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3331 STi0120JAWS規格A5.16 ERTi-3RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用被覆アーク棒 T-SN 特殊電極鋳鉄用被覆アーク棒 T-SN特殊電極
96,980税込106,678
1箱(5kg)
14日以内出荷
棒径(Φmm)2棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SA-52 特殊電極硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SA-52特殊電極
229,800税込252,780
1箱(5kg)ほか
11日以内出荷
Ni 基超耐熱合金で、時効硬化能の高いAl-Ti を含有するために、溶接のままでも析出相を過剰に固溶した状態が得られ高強度を示します。 熱処理(時効処理)を行うことにより、Ni とAl-Ti との析出反応によって金属間化合物と複炭化物が析出して時効硬化が生じ、高温領域で 機械的性質に優れた超耐熱肉盛金属となります。
用途高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロアー等、耐食耐熱を必要とする部品棒長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-QD-600 特殊電極硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-QD-600特殊電極
119,800税込131,780
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途プレス型・鍛造金型・工具鋼など型材の肉盛補修溶接。特に焼入硬化部や硬化肉盛部の肉盛再補修に最適です棒径(Φmm)3.2棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625特殊電極
98,980税込108,878
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒径(Φmm)2.4棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6625AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-3 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-3特殊電極
75,980税込83,578
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6082AWS規格A5.14 ERNiCr-3RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIB 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIB特殊電極
109,800税込120,780
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi2061AWS規格A5.14 ERNi-1RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIA 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIA特殊電極
89,980税込98,978
1箱(5kg)
11日以内出荷
用途モネルの溶接、モネルと炭素鋼の異材溶接、モネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒径(Φmm)2.4棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi4060AWS規格A5.14 ERNiCu-7RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M) 特殊電極硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M)特殊電極
89,980税込98,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼シヤ・熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどの硬化肉盛棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22特殊電極
199,800税込219,780
1箱(5kg)
11日以内出荷
用途ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6022AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2特殊電極
149,800税込164,780
1箱(5kg)
11日以内出荷
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒径(Φmm)3.2棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6276AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP 特殊電極耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP特殊電極
99,980税込109,978
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH24、SCH22、HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK 特殊電極耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK特殊電極
46,980税込51,678
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80特殊電極
9,198税込10,118
1箱(5kg)
8日以内出荷
溶接のままでマルテンサイト組織を示す空冷硬化性の溶接棒です。 溶着金属はやや靱性に欠けますが、高い硬さが得られるため比較的衝撃の少ない土砂摩耗に優れた性能を発揮します。
用途ポンプケーシング・カッターナイフ・ブルドーザーブレイド・バケットリップ・インペラー・スクリューコンベアなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50特殊電極
8,498税込9,348
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属はソルバイト組織で、靱性に優れています。 金属間摩耗,中衝撃摩耗に良好な結果を示します。 機械加工はたいていの場合可能です。 加工後の焼入硬化(フレームハードニング・高周波焼入)も可能です。
用途ギヤ・シャフト・タイヤなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-300-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450特殊電極
9,998税込10,998
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。 作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。 肉盛のままでの機械加工は困難です。
用途ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350特殊電極
8,998税込9,898
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。 硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。 機械加工はたいていの場合可能です。 熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。
用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品などJIS規格Z3251 DF2A-350-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-11CR 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-11CR特殊電極
8,998税込9,898
1箱(2.5kg)ほか
34日以内出荷
13Cr マルテンサイト鋼で、靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性に優れています。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。
用途打抜型・鍛造金型・プレス金型・ダイス・冷鋼熱鋼シヤなどの金型全般及び刃物の肉盛JIS規格Z3251 DF4A-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C特殊電極
54,980税込60,478
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途軸受、スリーブ、ブッシュ、歯車、電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSn BRoHS指令(10物質対応)対応

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品