溶接用品 :「エア」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCT60C デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60) 電源切断:DCT-60C 切断トーチ仕様CT-0601 入力電圧(V)200±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)11.1(8.8) 定格入力(kW)9.8(6.7) 定格入力電流(A)60(40) 定格負荷電圧(V)140(135) 出力電流範囲(A)10~60(10~40) 最高無負荷電圧(V)278 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511 質量(kg)26 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

DCT35C デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60) 電源切断:DCT-35C 切断トーチ仕様CT-0351 入力電圧(V)200±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)6.8(5.8) 定格入力(kW)5.7(4.4) 定格入力電流(A)35(25) 定格負荷電圧(V)130 出力電流範囲(A)10~35(10~25) 最高無負荷電圧(V)278 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511 質量(kg)23 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
719,800 税込791,780
翌日出荷

インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力単相 100V 定格出力15A/75V 出力電流(A)15(固定) 定格使用率(%)0.5 本体寸法(mm)200×375×260 質量(kg)12 サービス分類レンタル
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)29 本体寸法(mm)210×535×395 定格出力55A/130V 出力範囲15~55A(15~35A) 定格使用率(%)40(外部エア使用時:60) 定格入力三相(単相) 200V
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)12 本体寸法(mm)200×355×250 定格出力35A/120V 出力範囲10~35A(10~25A) 定格使用率(%)0.6 定格入力三相(単相) 200/220V
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・ セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力35A/120V 出力範囲10~35A(10~25A) 定格使用率(%)0.6 本体寸法(mm)200×355×250 質量(kg)12 サービス分類レンタル
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能 定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40 仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式 質量(kg)45 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)(三相)切断:60、TIG:200(パルス時100)、手溶接:200、(単相)切断:45、溶接:150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518 定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW) 相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接) 定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26 出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150 最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75 入力電圧許容範囲(V)200±10%
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)148 本体寸法(mm)450×680×805 定格出力120A/200V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)67 本体寸法(mm)330×550×700 定格出力80A/150V 出力範囲20~80A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中厚板用エアープラズマ切断機 安全性に優れ操作も簡単 操作性抜群で、シャープな切り口 操作性抜群の小形・軽量空冷トーチ
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 定格入力三相 200V 定格出力70A/140V 出力範囲10~70A 定格使用率(%)0.6 本体寸法(mm)330×540×520 質量(kg)82
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・ セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)19 本体寸法(mm)210×415×395 定格出力55A/130V 出力範囲15~55A(15~35A) 定格使用率(%)0.6 定格入力三相(単相) 200V/220V サービス分類レンタル
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DCT60 デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60 ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60 電源切断:DCT-60 切断トーチ仕様CT-0601 入力電圧(V)200/220±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)10.7(8.4) 定格入力(kW)9.3(6.2) 定格入力電流(A)60(40) 定格負荷電圧(V)140(135) 出力電流範囲(A)10~60(10~40) 最高無負荷電圧(V)306 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305 質量(kg)15 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
779,800 税込857,780
翌日出荷

DCT35 デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35 ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60 電源切断:DCT-35 切断トーチ仕様CT-0351 入力電圧(V)200/220±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)6.5(5.5) 定格入力(kW)5.2(3.9) 定格入力電流(A)35(25) 定格負荷電圧(V)130 出力電流範囲(A)10~35(10~25) 最高無負荷電圧(V)306 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304 質量(kg)12 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
579,800 税込637,780
翌日出荷

1セット
829,800 税込912,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体質量12kgのポータブル形で移動もラクラク。家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計です。コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適です。トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現します。
定格使用率(%)50 セット内容電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151 質量(kg)12 ケーブル長(m)10 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100 定格出力電流(A)15 出力電流(A)15A(固定) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260
1セット
619,800 税込681,780
翌々日出荷

TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)45 本体寸法(mm)309×567×518 定格入力200V
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイヘンチップ
適合機種CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201 チップ長さ(mm)17
1箱(10個)ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電気分解などの要因で冷却管を傷めません。
用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断 使用温度範囲(℃)-10~+90 液色ブルー
1箱(10L)
10,980 税込12,078
当日出荷

エアープラズマ切断トーチ用です。
定格電流(A)35 主な適合トーチCT-0351
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (切断用)、チップ (切断用)、カップ (切断用) 質量(kg)175 本体寸法(mm)450×780×805 定格出力120A/240V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (ガウジング用)、チップ (ガウジング用)、カップ (ガウジング用) 質量(kg)175 本体寸法(mm)450×780×805 定格出力120A/240V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラズマ切断、TIG溶接トーチの冷却水として、純水と特別な防錆剤・防腐剤・不凍剤を配合しています。水路、トーチ内管路の金属腐食や通電による化学的腐食・微生物の発生による詰まりを防止します。凍結防止効果も抜群で、フルシーズン使用することができます。
用途寒冷地用 仕様効果期間(年):1 成分純水:50%/エチレングリコール:50%/各種添加剤:微量 使用温度(℃)-30~90
1個(10L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1箱(5個)ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品エアーユニット(P6255X00)×1、ホースバンド(No.000)×1、表示灯(T10E10 24V2W)×1、母材側ケーブル(P9790U00 1.5m)×1、ガラス管ヒューズ(0.2A、10A)×各1、接地ケーブル(K3009J00 2m)×1、カップ(H767J00)×1、チップ80A(H767F01)×4、電極(H758G03)×4、レンチ(H758H01)×1
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果。新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ。ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較) 定格使用率(%)100 質量(kg)175 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×780×809 定格入力(kVA)34.6(33.6kW) 相数三相 定格負荷電圧(V)240 出力電流範囲(A)30~120 最高無負荷電圧(V)310
1セット
2,098,000 税込2,307,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減 定格使用率(%)100 質量(kg)148 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×680×809 定格入力(kVA)28.3(27.5kW) 相数三相 定格負荷電圧(V)200 出力電流範囲(A)30~120
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合電流(A)35 適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L チップ長さ(mm)15.5
1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
669 税込736
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります