溶接用品 :「家庭用切断機」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
インバータ制御式エアープラズマ切断機
家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。
トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ
定格入力単相 100V
定格出力15A/75V
出力電流(A)15(固定)
定格使用率(%)0.5
本体寸法(mm)200×375×260
質量(kg)12
サービス分類レンタル
本体質量12kgのポータブル形で移動もラクラク。家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計です。コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適です。トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現します。
定格使用率(%)50
セット内容電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151
質量(kg)12
ケーブル長(m)10
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100
定格出力電流(A)15
出力電流(A)15A(固定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260
1セット
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。