絞り込み
ブランド
  • タイムケミカル
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(1,994)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(486)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(315)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(257)
  • トーキン(247)
  • ヤマト産業(235)
  • 小池酸素工業(226)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(200)
  • 三立電器工業(187)
  • IKURATOOLS(育良精機)(170)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • 特殊電極(160)
  • ウエルドテック社(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカルスパッタ付着防止剤スパドールタイムケミカル(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1缶(18L)
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼塗膜状態クリヤー外観茶透明種別ソリューブル型指触乾燥時間(分)10タイプ水溶型種類多目的用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
一液型酸洗剤 NEWステンクリーン タイムケミカル一液型酸洗剤 NEWステンクリーンタイムケミカル
4,598税込5,058
1箱(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。タイプチキソ性:強いpH1>比重1.24含有量(%)硝酸:0沸点(℃)100~臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭関連資料(0.76MB)
溶接ノズル専用スパッタ付着防止剤 タイムケミカル溶接ノズル専用スパッタ付着防止剤タイムケミカル
2,198税込2,418
1本(220mL)
当日出荷
特定化学物質、有機溶剤を含んでおらず作業者の健康を守り、安心安全な作業が行え環境保全に最適です。メチクロフリー(特定化学物質非含有)、有機溶剤フリー(有機溶剤非含有)、指定化学物質フリー(PRTR非該当)を実現しました。従来のノズルクリーン#450同様、高電流でもスパッタ付着防止効果が高い黒い塗膜(炭化被膜)が高いスパッタ付着防止効果を持続します。2方向からの噴射で、ノズルの先端・内外面に塗布できます。
用途高電流のスパッタ付着防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量220mL関連資料(0.33MB)危険物の性状非水溶性
トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン タイムケミカルトーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーンタイムケミカル
1,698税込1,868
1個(300g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。 持ち運びに便利。
適合機種炭酸ガス溶接、 半自動主成分石油系グリース比重0.9外観無色ペースト臭気極微臭仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中タイプペースト状の標準タイプ危険物の類別非危険物
パワーコート タイムケミカルパワーコートタイムケミカル(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。 塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。 溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。 保存安定性に優れています。
用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps外観(A液)黒色、(B液)透明硬化時間(時間)8(5℃以下不可)危険等級労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.7LRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)危険物の性状非水溶性
スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカルスパッタ付着防止剤スパドールタイムケミカル(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(420mL)
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼塗膜状態白色外観タイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別速乾型種類後処理用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカルスパッタ付着防止剤スパドールタイムケミカル(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗膜状態クリヤー外観クリヤータイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)種類直接塗装用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパドール タイムケミカルスパドールタイムケミカル
2,998税込3,298
1本(420mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
不乾性のエアゾールなので、作業性に優れている。 2~3層のスパッタ付着防止効果。 水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 塗料の塗り重ねが可能。(特殊な塗料は除く)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する水性スパッタ付着防止剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止剤 スパドール タイムケミカルスパッタ付着防止剤 スパドールタイムケミカル
2,598税込2,858
1本(420mL)
当日出荷
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)
タイプ水溶性外観液:微濁透明塗膜状態乾燥被膜:透明危険物の類別非危険物処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇効果防止:3~4層
ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400 タイムケミカルノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400タイムケミカル
4,398税込4,838
1缶
当日出荷から7日以内出荷
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途侵漬用(ドブ漬け様)仕様(対応アンペア)低~中成分混合物適合機種半自動、全自動、ロボット使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。pHアルカリ外観微濁透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)
イージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット) タイムケミカルイージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット)タイムケミカル
519税込571
1セット
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
ウエルパーS タイムケミカルウエルパーSタイムケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一丁で8つの機能を持っています。
適合Co2溶接トーチ専用
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用 タイムケミカル母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用タイムケミカル
5,998税込6,598
1缶(5kg)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。 その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。 スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がでません。 塗膜性能に優れています。 作業性に優れています。
イージーショット タイムケミカルイージーショットタイムケミカル(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)高さ(mm)220材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900危険物の類別非危険物液量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応
イージーショット#2500 部品 パッキン(5マイセット) タイムケミカルイージーショット#2500 部品 パッキン(5マイセット)タイムケミカル(1件のレビュー)
709税込780
1セット
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 スプリング(5コセット) タイムケミカルイージーショット#2500 部品 スプリング(5コセット)タイムケミカル
999税込1,099
1セット
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ピン(5コセット) タイムケミカルイージーショット#2500 部品 ピン(5コセット)タイムケミカル
519税込571
1セット
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブ タイムケミカルイージーショット#2500 部品 バルブタイムケミカル
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
スパトレー タイムケミカルスパトレータイムケミカル
6,998税込7,698
1丁
4日以内出荷
SKS93製、高周波焼き入れタイプです。溶接・切断現場の強い味方。スパッタ、ノロ、塗装、錆を簡単に除去します。柄付き(樹脂製)、ハンマー打ち可能です。グリップは握りやすく、滑りにくい形状です。先端部がへたった場合、補修ができます。先端部は30mmまで高周波焼き入れをしています。
材質SKS93、合金工具鋼硬度(焼き入れ後)HRC61~62表面処理ニッケルメッキ関連資料(0.13MB)
寒冷地用 水性スパッタ付着防止剤 スパドールW-20K タイムケミカル寒冷地用 水性スパッタ付着防止剤 スパドールW-20Kタイムケミカル
15,980税込17,578
1缶(18kg)
翌々日出荷
寒冷地専用です。冬期凍結の心配がありません。-20℃対応一般塗料との密着性に優れており直接塗装に対応します。水性タイプのスパッタ付着防止剤です。塗布面積は約40m2/kgです。
適合2~3(スパッタ付着防止効果(層))、指触乾燥:10分(20℃)タイプ水溶型分類直接塗装用外観乳白色乾燥塗膜クリアー対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗布面積(m2/kg)40危険物の類別非危険物特性寒冷地用 標準型関連資料(0.16MB)
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用 タイムケミカル母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用タイムケミカル
15,880税込17,468
1セット(18kg)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 フィラーキャップ タイムケミカルイージーショット#2500 部品 フィラーキャップタイムケミカル
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブトリガー タイムケミカルイージーショット#2500 部品 バルブトリガータイムケミカル
709税込780
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ナット タイムケミカルイージーショット#2500 部品 ナットタイムケミカル
309税込340
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
ノズル タイムケミカルノズルタイムケミカル
3,188税込3,507
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
イージーショット部品 タイムケミカルイージーショット部品タイムケミカル
3,188税込3,507
1個
12日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパドールTW-5000 タイムケミカルスパドールTW-5000タイムケミカル
6,398税込7,038
1箱(5kg)ほか
翌々日出荷
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する乾燥性に優れた水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物関連資料(0.18MB)処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:1~2層
スパドールTW-3000 タイムケミカルスパドールTW-3000タイムケミカル
5,198税込5,718
1箱(5kg)ほか
翌々日出荷
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する汎用型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物関連資料(0.18MB)処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:1~2層
スパドールTW-8000 タイムケミカルスパドールTW-8000タイムケミカル
8,698税込9,568
1箱(5kg)ほか
翌々日出荷
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する多層盛型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物関連資料(0.18MB)処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:3~4層
エコショット タイムケミカルエコショットタイムケミカル
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
スプレーガンによる究極のスパッタ付着防止! 作業時間の短縮で作業効率アップ 各種調整機能(塗布量、パターン幅)で液溜まり、液ダレを防止 スバッタに起因する不良率の大幅低減 スバッタ防止剤のツマリ無し スバッタ防止剤の使用量を大幅に削減
用途スパッタ防止剤塗布、離型剤塗布、深傷剤塗布、金属塗装質量(g)415パターン開き(mm)250空気消費量(L/min)220ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式S(吸上式)吐出量(mL/min)145エア入口G1/4塗料入口G1/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.04MB)霧化方式標準圧手元圧力(MPa)0.2
母材用スパッタ付着防止剤 スプレータイプタイプ タイムケミカル母材用スパッタ付着防止剤 スプレータイプタイプタイムケミカル
61,980税込68,178
1セット(420mL×24缶)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用 タイムケミカル母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用タイムケミカル
40,980税込45,078
1セット(18kg×2缶)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
タフチップ(ZNタイプ) タイムケミカルタフチップ(ZNタイプ)タイムケミカル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.41MB)
タフチップ(通常タイプ) タイムケミカルタフチップ(通常タイプ)タイムケミカル
4,998税込5,498
1箱(10本)
4日以内出荷
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。 機械加工のため、穴精度が良好。 低電流、高電流でも安定したアークが得られます。
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用 タイムケミカル母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用タイムケミカル
23,980税込26,378
1ケース(5kg×4缶)
翌々日出荷
仕様スパッタ付着防止効果:1~2層タイプ水溶型分類多目的用指触乾燥時間(分)10(20℃)外観乳白色乾燥塗膜クリアー対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼塗布面積(m2/kg)50危険物の類別非危険物特性エマルジョン
イージーショット#2500 部品 極小ミスト形ノズル タイムケミカルイージーショット#2500 部品 極小ミスト形ノズルタイムケミカル
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 フラットミスト形ノズル タイムケミカルイージーショット#2500 部品 フラットミスト形ノズルタイムケミカル
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(152.4mm) タイムケミカルイージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(152.4mm)タイムケミカル
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)152.4危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 スパイラル タイムケミカルイージーショット#2500 部品 スパイラルタイムケミカル
459税込505
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 エアチャック タイムケミカルイージーショット#2500 部品 エアチャックタイムケミカル
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品