1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寒冷地専用です。冬期凍結の心配がありません。-20℃対応。一般塗料との密着性に優れており直接塗装に対応します。水性タイプのスパッタ付着防止剤です。塗布面積は約40m2/kgです。
適合2~3(スパッタ付着防止効果(層))、指触乾燥:10分(20℃) タイプ水溶型 分類直接塗装用 外観乳白色 乾燥塗膜クリアー 対象鋼材軟鋼及び高張力鋼 塗布面積(m2/kg)40 危険物の類別非危険物 特性寒冷地用 標準型 関連資料(0.16MB)
1缶(18kg)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング