5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機! 初心者のDIYからセミプロ~プロまで。 あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。
セット内容ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15 電圧(V)単相100 本体質量(kg)2.7 電源コード(m)(一次側)1.5 適合溶接棒(mm)1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×150 定格使用率(%)25~40 出力電流範囲(A)20~60
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60共用 出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402 電源電圧(V)単相200 溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2 定格使用率(%)40 最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現! 200V専用機! 軽量・コンパクト(4.3kg)
質量(kg)4.3 周波数(Hz)50/60共用 ケーブル長(m)ホルダー:3/アース:3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×234×288 電源電圧(V)単相200 定格使用率(%)25 出力電流範囲(A)(MMA) 40 190
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷

リランド(RILAND)インバーター直流機
100V/200Vどちらでも使える兼用機! 軽量・コンパクト。アークの安定性がアップ!。200V:~3.2Φ・100V:~2.6Φの溶接棒が使用可能
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

リランド(RILAND)アルミMIG溶接機
新機能フルデジタル、半自動溶接機 パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵 VRD(電撃防止装置)内蔵 世界初!小型!軽量化! フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可) 1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)
定格使用率(%)25 電源電圧(V)単相200 周波数(Hz)50/60共用 出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160 適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで 本体寸法(mm)386×170×300 質量(kg)8
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります