絞り込み
ブランド
  • NT
  • モノタロウ(55)
  • SUZUKID(スズキッド)(321)
  • TRUSCO(229)
  • ダイヘン(150)
  • パナソニックコネクト(125)
  • マイト工業株式会社(116)
  • ヤマト産業(88)
  • 阪口製作所(85)
  • 千代田精機(82)
  • 新富士バーナー(70)
  • エスコ(66)
  • IKURATOOLS(育良精機)(58)
  • 神戸製鋼(57)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(57)
  • 日酸TANAKA(48)
  • 3M(スリーエム)(42)
  • ウエルドテック社(41)
  • 星光製作所(38)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(36)
  • 三立電器工業(35)
価格
価格で絞り込む
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色調プレート NTフィルター葵 NT色調プレート NTフィルター葵NT
849税込934
1枚
当日出荷
通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。
用途溶接遮光プレート用色調プレート寸法(mm)50×105赤外線遮断率(%)0.47
溶接用拡大プレート NT溶接用拡大プレートNT
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ANSI 規格品の拡大プレート 遮光プレートと併用して手元を大きく見せる拡大プレートです。 細かな溶接作業を快適に ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!※遮光プレートの内側に装着してください。 見える!老眼でお悩みの溶接作業者におすすめです! 溶接部位が大きく見えるため作業効率がUP! 遮光ガラスと合わせて装着することで溶接個所が拡大され大変見やすくなります。
材質ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)106×50
溶接用遮光プレート NT溶接用遮光プレートNT(2件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から4日以内出荷
DIN規格の遮光ガラス 溶接面に取付て溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラスです。
溶接遮光面用 カバープレート クリア NT溶接遮光面用 カバープレート クリアNT
139税込153
1枚
欠品中
軽く、割れにくいカバープレート。溶接スパッタの付きにくい。 遮光プレートの保護。
用途溶接遮光面での遮光プレートの保護。材質プラスチック透明入数(枚)1寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×1.5
NTマイシャープナー NTNTマイシャープナーNT(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg NTタイガーグリーンカートリッジ 2.0kgNT
2,998税込3,298
1個
欠品中
アロエエキス入業務用ハンドクリーナー カートリッジタイプ。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2危険物の類別非危険物
NTアースクリップ NTNTアースクリップNT
2,398税込2,638
1個
当日出荷
溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
電流(A)300全長(mm)140質量(g)385タイプクリップタイプ
タイガーグリーン 本体 2.5g NTタイガーグリーン 本体 2.5gNT
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アロエエキス入業務用ハンドクリーナー ポンプ付き本体セット。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
溶接棒ホルダー 300A NT溶接棒ホルダー 300ANT
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。
用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。電流(A)300全長(mm)235質量(g)435
NTアースクリップ  万力タイプ NTNTアースクリップ 万力タイプNT
2,798税込3,078
1個
当日出荷
溶接の際、アース接続に使用する万力タイプのクランプです。
電流(A)300全長(mm)125質量(g)440タイプ万力タイプ
NTケレン棒 NTNTケレン棒NT
5,598税込6,158
1本
当日出荷
長さ(mm)350刃幅(mm)50

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品