溶接用品 :「アセチレンガスメーター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス
標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)
一次側圧力(MPa)1.52
仕様乾式安全器内蔵
その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
付属品ゲージプロテクター付
型式SRA-A
質量(g)1430(枠含まず)
タイプ逆火防止
接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口
調整圧力(MPa)0.01~0.13
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。
ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス酸素
質量(kg)1.3
使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所溶断器側
規格小池・日東ミニコック
機能逆火防止
標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時)
RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。