溶接用品 :「ガス用ソケット」の検索結果
アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
仕様小池・日東ミニコック
材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
主な用途ホース中間用
ボールロック方式です。
ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途ガスホース用。
接続部のサイズΦ9mm
最高使用圧力(MPa)0.9
適合流体ガス
スリーブロック方式です。
ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。
用途溶断ホース用ソケット(アセチレン用)として。
トラスコ品番217-1951
材質真鍮製、クロムメッキ
接続部のサイズΦ9mm
品名ガス用ソケット
最高使用圧力(MPa)0.9
適合流体ガス
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。