溶接用品 :「ダイヤフラムシート」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。 使用ガス主として炭酸ガス 適合CO2 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付 質量(kg)2.06 最大流量(L/min)25 コード長さ(m)2.0 電源(AC V)100 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~0.6 調整圧力(MPa)0.1~0.3 流量計(L/min)2~25 ヒーター容量(W)190
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

アセチレン用調整器 千代田精機 動画あり
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

千代田精機装置用調整器
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス 適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.2~1.5 標準流量(m3/h)155 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~2.5 使用温度(℃)-10~60 接続W22山14、Φ10スリーブ付き Cv値0.32 質量(kg)3.5
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)0.83 使用温度(℃)ー10~40 接続出入口:Rc1/4 標準流量(m3/h)70 二次側圧力計(MPa)1.6 調整圧力(MPa)0.1~0.99 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:3以下
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)1.88 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右 標準流量(m3/h)25 二次側圧力計(MPa)0.2 調整圧力(MPa)0.02~0.1 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:0.13以下
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)1.88 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)120 二次側圧力計(MPa)2.5 調整圧力(MPa)0.1~0.8 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:3.3(設計圧力)以下
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)1.88 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右) 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)180 二次側圧力計(MPa)2.5 調整圧力(MPa)0.1~1.5 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:4以下
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)0.73 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右) 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)30 二次側圧力計(MPa)2.5 調整圧力(MPa)0.2~0.99 関連資料(0.37MB) 圧力(MPa)1次:2.6以下
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)約1.2 使用温度(℃)ー10~40 接続出入口:Rc1/4 標準流量(m3/h)60 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~1.6 調整圧力(MPa)0.1~0.99 Cv値0.08 関連資料(0.29MB) 圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります