13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。 安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。 読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に 材質真鍮
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
1台ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
1台ほか
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シールドガス節約の決定版!。圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により。溶接スタート時のガスを大幅に節約!。安定した流量でアークスタート良好!。操作が簡単!。CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業。仮付け(点付け)の多い作業。同一作業の多い所(ロボットなど)。薄物溶接。仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。 適合ガスCO2 使用方法ボンベに直接取り付ける 質量(kg)2.6 電源AC100V 範囲(流量計)6~30NL/min 接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス) 仕様黄銅製 適合Ar 質量(kg)1.4 最大流量(L/min)100 接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 流量計(L/min)2~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
欠品中

小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。 使用ガス主として炭酸ガス 適合CO2 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付 質量(kg)2.06 最大流量(L/min)25 コード長さ(m)2.0 電源(AC V)100 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~0.6 調整圧力(MPa)0.1~0.3 流量計(L/min)2~25 ヒーター容量(W)190
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式2段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.3 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります