絞り込み
ブランド
  • トーキン
  • モノタロウ(1)
  • ダイヘン(697)
  • パナソニックコネクト(111)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • ヤマト産業(60)
  • 東安(35)
  • 特殊電極(34)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(31)
  • SUZUKID(スズキッド)(27)
  • ユタカ(Crown)(25)
  • 千代田精機(16)
  • マイト工業株式会社(16)
  • 阪口製作所(13)
  • RS PRO(12)
  • 日本ウェルディングロッド(11)
  • 堺電業(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • リランド(RILAND)(9)
  • 小池酸素工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(89)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(35)
  • 1,500-10,000円(83)
  • 10,000-50,000円(34)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

溶接用品 :「co2」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • co2 ホース
  • co2 ノズル
  • co2チップ
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ トーキンチップトーキン(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード仕様NタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チップ トーキンチップトーキン(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード仕様黒トーチ用
Nタイプノズル(350A) トーキンNタイプノズル(350A)トーキン(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)ほか
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350適合トーチN適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプノズル(200A絶縁付) トーキンNタイプノズル(200A絶縁付)トーキン(7件のレビュー)
879税込967
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
インシュレータ トーキンインシュレータトーキン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
アダプタOリング トーキンアダプタOリングトーキン
109税込120
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナ トーキンライナトーキン
1,990税込2,189
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
半自動溶接用トーチ トーキン半自動溶接用トーチトーキン
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
接続アダプタ トーキン接続アダプタトーキン(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス トーキンオリフィストーキン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
半自動トーチ トーキン半自動トーチトーキン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチトーキン
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプダイヘン定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
TK-308RRトーチボディASSY トーキンTK-308RRトーチボディASSYトーキン
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。
用途YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用、016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用トラスコ品番723-5399材質YEA003001:銅、真鍮、アルミ、016058:銅、真鍮質量(kg)0.72ケーブル長(m)0.8~5定格電流(A)350(CO2)、300(MAG)使用率(%)60冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.8~1.2
N 細径ロングチップ トーキンN 細径ロングチップトーキン
7,580税込8,338
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
トーチボディ用Oリング トーキントーチボディ用Oリングトーキン
109税込120
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トーチボディ トーキントーチボディトーキン
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インナーチューブ トーキンインナーチューブトーキン
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
チップボディ トーキンチップボディトーキン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチトーキン
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプパナソニック定格電流(A)350使用率(%)CO2/50、MAGガス/35冷却方式空冷全質量(kg)1.86適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチトーキン
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6冷却方式空冷全質量(kg)2.2タイプパナソニックRoHS指令(10物質対応)対応
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチトーキン
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)350冷却方式空冷
TL-35-Pパワーケーブル トーキンTL-35-Pパワーケーブルトーキン
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
TLロングスイッチレバー トーキンTLロングスイッチレバートーキン
369税込406
1個
4日以内出荷
TL-35-Dパワーケーブル トーキンTL-35-Dパワーケーブルトーキン
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
スイッチレバーピン トーキンスイッチレバーピントーキン
189税込208
1個
4日以内出荷
ハンドル トーキンハンドルトーキン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
αDアウトレットガイド トーキンαDアウトレットガイドトーキン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
適合機種DアウトレットガイドRoHS指令(10物質対応)対応
αDP/Cアダプタ350A トーキンαDP/Cアダプタ350Aトーキン
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
適合機種Dパワーケーブルアダプタ 350ARoHS指令(10物質対応)対応
NEWβ給電アダプタ トーキンNEWβ給電アダプタトーキン
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CSH-50W/AWハンドル トーキンCSH-50W/AWハンドルトーキン
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CSH-50W/AWスプリングサポート トーキンCSH-50W/AWスプリングサポートトーキン
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンヘッド トーキンカーボンヘッドトーキン
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンノズル トーキンカーボンノズルトーキン(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチレバー トーキンスイッチレバートーキン
309税込340
1個
4日以内出荷
トーチボディ1シキ トーキントーチボディ1シキトーキン
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
N細径ノズルL=73mm トーキンN細径ノズルL=73mmトーキン
17,980税込19,778
1箱(10本)
当日出荷
全長(mm)73先端内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)13
給電アダプタ トーキン給電アダプタトーキン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタナット トーキンアダプタナットトーキン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
適合機種CSL/CSH/CP-35RoHS指令(10物質対応)対応
CSプラグケーブルN トーキンCSプラグケーブルNトーキン
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
スプリング トーキンスプリングトーキン
109税込120
1個
4日以内出荷

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品