溶接用品 :「ケージ」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アンダーカット専用ケージ高精密タイプです。
ステンレス製のためさびにくく堅牢です。
小型で携帯に便利な吊上げケース入りです。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
トラスコ品番229-7361
材質本体:ステンレス(SUS410)スプリング・測定子・螺子:銅
質量(g)90
測定範囲(mm)アンダーカット深さ:0~2
最小読取値(mm)0.2mm
器差(mm)±0.1
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。