点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。
用途各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0299
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
付属品バルブ付
仕様プロパンバーナー用ホースセット適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイププロパンバーナーのオプションパーツ。
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎温度(℃)1500
仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1500
使用燃料プロパンガス
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。
火炎温度(℃)1800
トラスコ品番856-1155
全長(mm)780
質量(kg)2.3
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)5
火口径(mm)60
発熱量(kcal/h)100000
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)8.4
2018年トラスコ掲載ページ7 0034
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に
火炎温度(℃)1800
トラスコ品番769-5438
全長(mm)780
質量(kg)1.8
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)3
発熱量(kcal/h)100000
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)8.4
火口径(Φmm)60
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。