溶接用品 :「バルブ 窒素用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長。ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮。本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能。外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用。純度保持のためのクリーンエリアで生産。純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用。出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.4
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)29
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
バルブ有り
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)480(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)380(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.3
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)57
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
バルブ無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.3
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)57
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B506-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)270(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106NV
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.4
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)29
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ有り
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B504-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)120(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途ウイングH200HA
質量(kg)16
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
構造コンペ式
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)
最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:360 (P2=0.99Mpaの時)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.5
バルブ無し
1台
¥629,800
税込¥692,780
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途ウイングH200LA
質量(kg)15.5
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
構造コンペンセーション式
最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)
最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:280 (P2=0.6Mpaの時)
圧力計(MPa)(出口側)1
バルブ無し
1台
¥469,800
税込¥516,780
6日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。