溶接用品 :「吹管」の検索結果

関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷

使用ガスアセチレン 板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5 適合6220火口 セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器 全長(mm)300 質量(g)490(吹管) 火口火口あり ガス消費量(NL/h)酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170] ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途吹管 主な用途ホース用
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日酸TANAKANコックJack
吹管とホースの着脱を容易にするだけでなく、逆火による事故発生確率を低減します。
用途ガス溶断・溶接用 材質真鍮
1個(1台)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA溶接加熱火口
エコ商品
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1組(7本)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。 材質C3771 全長(mm)433 質量(g)645 切断板厚(mm)3~30 使用ガスプロパン・エチレン 火口なし ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02 接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。 材質C3771 全長(mm)517 質量(g)790 切断板厚(mm)3~80 使用ガスプロパン・エチレン 火口なし ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02 接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

異芯型酸素用火口
用途異芯形吹管で行う切断作業に 仕様異芯型酸素用火口 材質
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式A号切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA手動切断火口
エコ商品
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン 適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。 適合管(吹管)A号B号切断器
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6220
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称小溶アセチレン用火口 取付ねじW7.5-28 使用吹管小形溶接器N、M 火口全長(mm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
ホース内径(Φmm)5 適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1520
ガウジング火口
使用ガスアセチレン 呼称ガウジング用アセチレン火口 取付ねじW18-20 使用吹管ガウジング吹管Z 火口全長(mm)102
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動切断火口
使用ガスプロパン 呼称B切LPG用火口 取付ねじW16~20 使用吹管B号切断器Z 火口全長(mm)94
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6620
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称3溶アセチレン用火口 取付ねじW18.5-19 使用吹管3号溶接器 火口全長(mm)144
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1520L
ガウジング火口
使用ガスアセチレン 呼称A切用ガウジングアセチレン火口 取付ねじW16-20 使用吹管A号切断器Zノバック 火口全長(mm)111
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6420
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称A溶アセチレン用火口 取付ねじW14-19 使用吹管A号溶接器
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1580
ガウジング火口
使用ガスエチレン 呼称ガウジング用エチレン火口 取付ねじW18-20 使用吹管ガウジング吹管Z 火口全長(mm)102
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6950
加熱火口
使用ガスプロパン 板厚(mm)12~50 呼称ハイパワーLPG用火口 取付ねじW12-24 使用吹管ハイパワーZS 火口全長(mm)75.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6250
加熱火口
使用ガスプロパン 板厚(mm)0.5~2.5 呼称小溶LPG用火口 取付ねじW7.5-28 使用吹管小形溶接器N、M 火口全長(mm)37
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 7450
加熱火口
使用ガスプロパン 板厚(mm)極薄~20 呼称中プロLPG用火口 取付ねじW14-24 使用吹管中形LPG加熱器 火口全長(mm)42.5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

日酸TANAKA火口 6981
加熱火口
使用ガスエチレン 板厚(mm)5~50 呼称ハイパワーMOXA エチレン用火口 取付ねじG1/4 使用吹管ハイパワーMOXA S 火口全長(mm)60.5
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3040G
自動切断火口
使用ガスアセチレン 呼称アセチレン用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)90
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3959D
マーキング火口
使用ガスプロパン 呼称ZマーキングLPG用SUSチップ入り火口#10 取付ねじM25×1 使用吹管Zマーキング吹管(カラーマーキング用) 火口全長(mm)98.5
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

日酸TANAKA火口 1550
ガウジング火口
使用ガスプロパン 呼称ガウジング用LPG火口 取付ねじW18-20 使用吹管ガウジング吹管Z 火口全長(mm)120
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3959C
マーキング火口
使用ガスプロパン 取付ねじM25×1 使用吹管Zマーキング吹管 火口全長(mm)98.5
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1550S
ガウジング火口
使用ガスプロパン 呼称ガウジング用LPGストレート火口 取付ねじW18-20 使用吹管ガウジング吹管Z 火口全長(mm)121
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1520S
ガウジング火口
使用ガスアセチレン 呼称ガウジング用アセチレンストレート火口 取付ねじW18-20 使用吹管ガウジング吹管Z 火口全長(mm)102
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 4531
自動切断火口
使用ガス酸素 呼称異芯型酸素用火口 取付ねじW8-20 使用吹管異芯型吹管(LC-250) 火口全長(mm)30
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 4530
自動切断火口
使用ガス酸素 呼称異芯型酸素用火口 取付ねじM9×1 使用吹管異芯型吹管(LC-251) 火口全長(mm)28
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 4550
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称異芯型LPG用火口 取付ねじM9×1 使用吹管異芯型吹管(LC-251) 火口全長(mm)29
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6220A
加熱火口
使用ガス水素 板厚(mm)極薄~5 呼称リードバーニングトーチ用火口 取付ねじW7.5-28 使用吹管リードバーニングトーチ 火口全長(mm)30
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1450
手動切断火口
使用ガスプロパン 呼称C切LPG用火口 取付ねじM20×1.5 使用吹管C号切断器 火口全長(mm)116
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング