溶接用品 :「逆流防止器」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
適合ガス水素
トラスコ品番393-6406
型式FA-220H
質量(g)240
使用圧力(MPa)0.15
口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス
火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽量でコンパクトな逆火防止器です。
生産物賠償責任保険付です。
厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445)
逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無無
機能逆火防止
仕様乾式安全器内蔵
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
接続方法容器直結
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。