溶接用品 :「lpg 調整 器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日酸TANAKAマスター6 LP
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。 トラスコ品番306-1434 質量(kg)1 使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WC 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07 使用ガスLPG 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向- 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。 トラスコ品番306-1442 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WE 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7 使用ガス水素 圧力計(MPa)(出口側)1 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】68(nor)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-SP-25G02G-2424-31000 質量(kg)4.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:プラグ止め 最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.13 方向入口:右 使用ガスLPG 接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R) 圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)0.25 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途ウイングH200LG 質量(kg)15.5 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 構造コンペンセーション式 最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.15 使用ガスLPG 接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L) 最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:120 (P2=0.15Mpaの時) 圧力計(MPa)(出口側)0.3 バルブ無し
1台
469,800 税込516,780
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBC 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07 使用ガスLPG 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向後→下 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMC 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07 使用ガスLPG 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向右→左(変更可) 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング