10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途溶断器直結用 種別ワンタッチカプラプラグ 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 質量(g)30 タイプ吹管取り付け用(PF型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法(Hp)六角19 寸法C(mm)19.1 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプゴムホース取り付け用(SH型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途調整器直結用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプ容器取り付け用(SF型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法(Hs)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用 種別ワンタッチカプラプラグ 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) タイプゴムホース取り付け用(PH型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な用途ホース中間用 種別ワンタッチカプラプラグ 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 質量(g)53 タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法H1(mm)六角17 寸法H2(mm)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途ホース中間用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法H1(mm)六角17 寸法H(Φmm)20.5 寸法H2(mm)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ構造片路開閉型 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 取り付け形状逆流防止タイプ 吹管取付用 ソケットorプラグプラグ
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途配管用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプ集合配管用(SM) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)13 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途ゴムホース取付用逆流防止弁付 トラスコ品番778-3523 材質本体:鋼鉄(クロムメッキ) 品名燃料ガス用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1 適合流体燃料ガス 接続サイズ5/16・3/8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング