カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接ケーブル・接続ジョイント等(5)
        • ガス トーチ/バーナー(1)
        • 溶接面・遮光メガネ(19)

溶接用品 :「EB-0300」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EB-300PW外側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PW外側プレート

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(3枚)
    当日出荷
    アイボーグ180度用外側プレート。
    アズワン品番64-8502-34
  • EB-300PW内側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PW内側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    アイボーグ180度用内側プレート。
    アズワン品番64-8502-35
  • EB-300G用外側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300G用外側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1セット(5枚)
    当日出荷
    GORILLA用外側プレート。
    用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
  • EB-300G用内側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300G用内側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    GORILLA用内側プレート。
    用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
  • EB-300L用 カバープレートセット SUZUKID(スズキッド)

    EB-300L用 カバープレートセット

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    EB-300L用 カバープレート 内側外側セットです。交換用です。外側5枚、内側2枚セットです。
    用途液晶部の保護に使用。材質ポリカーボネート
  • (アースクリップEB-300用) 三立電器工業

    (アースクリップEB-300用)

    三立電器工業
    1,298税込1,428
    1袋
    5日以内出荷
  • 溶接面用内側カバープレート(EB-300PWDL用) SUZUKID(スズキッド)

    溶接面用内側カバープレート(EB-300PWDL用)

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    EB-300PWDL用内側カバープレートです。
    用途溶接作業にて。仕様中央1枚、両側2枚(左右共通)
  • EB-300PWC用 外側カバープレート(3枚入) SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PWC用 外側カバープレート(3枚入)

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1個
    11日以内出荷
    EB-300PWC用の外側カバープレート3枚セットです。外側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
    用途アイボーグ180°クリスタルの交換用外側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×116×1.2
  • EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入) SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入)

    SUZUKID(スズキッド)
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    EB-300PWC用の内側カバープレート3枚セットです。内側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
    用途アイボーグ180°クリスタルの交換用内側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.6×69.4×0.6
  • EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入) SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入)

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1個
    11日以内出荷
    EB-300PWC用サイド遮光プレート#8(3枚入) 。サイド遮光プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
    用途アイボーグ180°クリスタルの交換用サイド遮光プレート#8(3枚入) です。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86.8×79.7×0.6
  • 部品 アースクリップEB300 三立電器工業

    部品 アースクリップEB300

    三立電器工業
    60税込66
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 拡大プレート専用アダプター SUZUKID(スズキッド)

    拡大プレート専用アダプター

    SUZUKID(スズキッド)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    EB-300PWシリーズに拡大プレー取付アダプタです。別売の拡大プレート【1.5度(P-567)/2.0度(P-568)/2.5度(P-569)】が取付可能です。
    用途最近手元が見えにくくなってきたという方にオススメします。
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグ180°

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
    用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
  • ヘルメット取付アダプタ SUZUKID(スズキッド)

    ヘルメット取付アダプタ

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。
    用途ヘルメットへの取付適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED

    SUZUKID(スズキッド)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
    用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
  • 自動遮光溶接面用バックガード SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光溶接面用バックガード

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。
    用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
  • 自動遮光溶接面用ネックガード SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光溶接面用ネックガード

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。
    用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル

    SUZUKID(スズキッド)
    42,980税込47,278
    1個ほか
    当日出荷
    日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
    用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
  • バイス形アースクリップ 三立電器工業

    バイス形アースクリップ

    三立電器工業
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ

    SUZUKID(スズキッド)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。 100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。 作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。 センサー4箇所有り。
    用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下トラスコ品番818-9274セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン質量(g)550電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)感度調整ダイヤル調整(無段階調整)切換時間1/25000 秒動作温度範囲(℃)-10~+55
  • アセチレンバーナーキット エスコ

    アセチレンバーナーキット

    エスコ
    66,900税込73,590
    1個
    翌日出荷
    酸素なしで高温が得られます。
  • ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカス SUZUKID(スズキッド)

    ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカス

    SUZUKID(スズキッド)
    79,800税込87,780
    1台
    3日以内出荷
    ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカスです。電気(アーク)溶接全般にも使用可能です。面体部分にジュラルミンを採用したレーザー溶接、切断向けの特別設計です。
    用途ファイバーレーザー溶接光から目を保護。セット内容外側カバープレート×5枚、内側カバープレート×2枚、5テスト用コイン型リチウムCR2450×1個、収納バック(ET-006)×1枚付属材質特殊化合物、ジュラルミン【フィルター】トゥルーカラー範囲【遮光度】♯4~♯8、♯8~♯12【遮光前】♯2保護等級【レーザー】D LB7+IR LB8波長範囲(nm)【レーザー保護関係】1000~1100視界範囲(mm)96×46.5モード溶接、常時遮光、ミックス、グラインド遮光速度(秒)1/25000
  • アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業

    アースクリップ付キャブタイヤケーブル

    堺電業
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
  • 液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源手動on/自動off材質ポリプロピレン質量(g)570電源ソーラー電池+リチウム電池2個センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13視界範囲(mm)W100×H60切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210赤外線・紫外線保護#16以下感度調整4段階切替動作温度(℃)-5~55遮光速度(秒)1/30000保管温度(℃)-20~70

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品