カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ワイヤー(1)
- 電気溶接機(44)
- 溶接トーチ(160)
- 溶接ケミカル(2)
- 溶接用品
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
絞り込み
エコロジープロダクト
溶接用品 :「TOKIN」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。

Nタイプノズル(350A)
トーキン(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)ほか当日出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合トーチN電流(A)350適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプノズル(200A絶縁付)
トーキン(7件のレビュー)¥7,690税込¥8,4591袋(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20電流(A)180/200適合電流(A)350A取付外径(Φmm)19
N 細径ロングチップ
トーキン¥8,398~税込¥9,238~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
2%セリウム入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
N EGチップ1.0
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1主な適合トーチ各社ロボットトーチ
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
ハンディチップチェンジャー
トーキン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷チップ交換の際にノズルを外さないで交換が可能です。チップ装着時、適正トルクで装着できるため簡単にトルク管理が可能です。ビット挿入口6.35mm(1/4インチ)のトルクドライバーをご使用頂けます。(トルクドライバーは設定トルク2.5N・m~3N・mを推奨)用途ノズル内径Φ12~用
N EGチップ1.2
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1.2主な適合トーチ各社ロボットトーチ
D EGチップ1.2
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1.2主な適合トーチ各社ロボットトーチ
Nタイプノズル(500A)
トーキン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(5個)当日出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合トーチN全長(mm)88色(箱)ブルータイプNノズル電流(A)500質量(g/個)150取付外径(Φmm)25
D EGチップ1.0
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1主な適合トーチ各社ロボットトーチ