カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接ケーブル・接続ジョイント等(4)
        • 溶接養生具(シート・フェンス等)(1)
        • 石筆・マーカー(1)
        • ガス トーチ/バーナー(1)
        • 溶接面・遮光メガネ(2)

溶接用品 :「m-130」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJRエンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセットSPJR
16,980税込18,678
1組
翌日出荷
エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
ケーブルカバー ナイロン ツツミ工業ケーブルカバー ナイロンツツミ工業
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
材質ナイロン厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3mSakae Fuji(栄製機)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJRエンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセットSPJR
29,980税込32,978
1組
翌日出荷
エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJRエンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセットSPJR
18,980税込20,878
1組
翌日出荷
エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJRエンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセットSPJR
28,980税込31,878
1組
翌日出荷
エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
レーザー光用遮光ゴーグル(一部透過タイプ) 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル(一部透過タイプ)山本光学
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業トラスコ品番812-1926材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色ブルー
レーザー光用遮光ゴーグル(1/100減衰 一部透過タイプ) 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル(1/100減衰 一部透過タイプ)山本光学
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業トラスコ品番812-1978材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色レッド適合波長(nm)532レンズ厚さ(mm)約2.5
サーモクレヨン タセトサーモクレヨンタセト
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品