絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • モノタロウ(10)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(393)
  • エスコ(125)
  • アズワン(72)
  • 三商(65)
  • ケニス(62)
  • エム・あい(50)
  • オオモリ(44)
  • ユニコントロールズ(33)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • ダイケン(16)
  • ユニバーサル(16)
  • コクゴ(15)
  • ADVANTEC(14)
  • Chemplex(14)
  • スギヤマゲン(11)
  • IKA(10)
  • TRUSCO(9)
  • AG(赤川器物製作所)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペールコック(一斗缶用) アクアシステムペールコック(一斗缶用)アクアシステム
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けにサーバーのように取り出せる便利な蛇口缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
ドラムコック アクアシステムドラムコックアクアシステム
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ドラム缶から液体の小分けにサーバーのように取り出せる便利な蛇口缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径G2使用温度範囲(℃)0~60
ペールコック(ペール缶用) アクアシステムペールコック(ペール缶用)アクアシステム
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けにサーバーのように取り出せる便利な蛇口缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
ペールコック(一斗缶・EPT仕様) アクアシステムペールコック(一斗缶・EPT仕様)アクアシステム
85,980税込94,578
1個
当日出荷
サーバーのように取り出せる便利な蛇口缶に穴を開けなくてよい脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けにその他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤径(Φmm)【流路径】9.2口外径(Φmm)【取付缶】40.8口径【バルブ】1/2
ドラムコック用エア抜きバルブ アクアシステムドラムコック用エア抜きバルブアクアシステム
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ドラム缶から液体の小分けにドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
トラスコ品番828-9853材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)接続口径G3/4質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~60
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器アクアシステム
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください中継器1台で50m延長可能です5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に容器の在庫切れでお困りな方に工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
DRUM-OP100 オープンドラム缶 アクアシステムDRUM-OP100 オープンドラム缶アクアシステム
27,980税込30,778
1台
14日以内出荷
JIS規格100Lオープンドラム缶です。
トラスコ品番244-3151材質質量(kg)17
DRUM-OP200 オープンドラム缶 アクアシステムDRUM-OP200 オープンドラム缶アクアシステム
38,980税込42,878
1台
14日以内出荷
JIS規格200Lオープンドラム缶です。
用途液体の保管にトラスコ品番244-4738材質質量(kg)22.5
ペールコック アクアシステムペールコックアクアシステム
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けにサーバーのように取り出せる便利な蛇口缶を横置きにし、自重で液を小分け
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)