絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(10)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(393)
  • エスコ(133)
  • アズワン(72)
  • 三商(65)
  • エム・あい(50)
  • オオモリ(44)
  • ユニコントロールズ(33)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • ダイケン(16)
  • ユニバーサル(16)
  • コクゴ(15)
  • ADVANTEC(14)
  • Chemplex(14)
  • IKA(10)
  • スギヤマゲン(10)
  • アクアシステム(9)
  • TRUSCO(8)
  • AG(赤川器物製作所)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶注ぎ口 ケニス一斗缶注ぎ口ケニス
179税込197
1個ほか
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE
金属缶 ケニス金属缶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ブリキ鋼板口径(Φmm)40
一斗缶ノズル ケニス一斗缶ノズルケニス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(5個)
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口での息継ぎを防止し、吹きこぼれを防止します。
材質PE内径×高さH(Φmm×mm)40×100
ステンレスカップ ケニスステンレスカップケニス
529税込582
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
ステンレス正角バット ケニスステンレス正角バットケニス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS430
ペール缶 ケニスペール缶ケニス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
容量(L)20材質ブリキ外寸法(mm)Φ284×360
アルミ標準バット ケニスアルミ標準バットケニス
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型ステンレスポット ケニス丸型ステンレスポットケニス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付)、蓋/ステンレスSUS304
角浅型ステンレスポット ケニス角浅型ステンレスポットケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
軽量型ステンレス加圧タンク ケニス軽量型ステンレス加圧タンクケニス
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
ステンレス保存容器(ねじ蓋) ケニスステンレス保存容器(ねじ蓋)ケニス
1,098税込1,208
1個(1個)
翌日出荷
材質ステンレスSUS304容量(mL)80寸法外径×高さ:57Φ×55mm
PTFEコーティングバット ケニスPTFEコーティングバットケニス
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレスにPTFEコーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質ステンレスSUS304、PTFEコーティング
ステンレス丸缶 ケニスステンレス丸缶ケニス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
角型密封タンク ケニス角型密封タンクケニス
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミホイルシャーレ ケニスアルミホイルシャーレケニス
3,998税込4,398
1組(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルマイトシャーレ ケニスアルマイトシャーレケニス
799税込879
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アルミに傷が付きにくいように表面加工されたシャーレです。
石油缶用閉じ蓋 ケニス石油缶用閉じ蓋ケニス
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
開けた缶のホコリ流入防止や缶内の溶剤の蒸発・乾燥を防止できます。 蓋をかぶせることで一斗缶を積み重ねる事ができます。
アルミホイルカップ ケニスアルミホイルカップケニス
5,998税込6,598
1組(100個)
翌日出荷から3日以内出荷
秤量皿の代用や試料を乾燥させるための容器として最適です。
アルミ正角バット ケニスアルミ正角バットケニス
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
材質アルミ
ホーローバット ケニスホーローバットケニス
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ステンレス積重ねバット ケニスステンレス積重ねバットケニス
2,098税込2,308
1個ほか
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304
一斗缶 ケニス一斗缶ケニス
2,798税込3,078
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質テンフリー外寸法(mm)235×235×340
ホーローフタ付タンク ケニスホーローフタ付タンクケニス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(1個)
8日以内出荷
耐薬品に優れたホーロー製のタンクです。
材質ホーローRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス仲子付バット ケニスステンレス仲子付バットケニス
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304、蓋付
密封タンク(ツル付) ケニス密封タンク(ツル付)ケニス
13,980税込15,378
1個(1個)
8日以内出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸皿 ケニスステンレス丸皿ケニス
349税込384特価
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS430板厚(mm)0.4
アルミ秤量缶 ケニスアルミ秤量缶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ
アルミホイルプレート ケニスアルミホイルプレートケニス
1,998税込2,198
1組(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
厚みのあるしっかりとしたアルミホイルプレートです。
アルミ深型バット ケニスアルミ深型バットケニス
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラボペール 本体 ケニスラボペール 本体ケニス
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、口付
ホーローバット ケニスホーローバットケニス
1,598税込1,758
1個(1個)
翌日出荷
外寸(mm)220×175×30
金属缶(丸缶) ケニス金属缶(丸缶)ケニス
9,598税込10,558
1組(30個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
材質ブリキ(SPTE)
ツル付タンク ケニスツル付タンクケニス
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
吊り下げ用のツルが付いたタンクです。底面がフラットですので、液だまりがありません。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
ペール缶 20L ケニスペール缶 20Lケニス
16,980税込18,678
1組(4個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ティンフリー レバーバンド付容量(L)20外寸(mm)284Φ×360
一斗缶 ケニス一斗缶ケニス
15,980税込17,578
1組(6個)
翌日出荷
材質ティンフリー外寸(mm)235×235×340
軽量型ステンレス加圧タンク ケニス軽量型ステンレス加圧タンクケニス
45,980税込50,578
1個
11日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBRシール方式オーリングシール式(標準NBR)着脱方式ワンタッチレバーロック式
ステンレス加圧タンク ケニスステンレス加圧タンクケニス
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
ボトル ケニスボトルケニス
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
材質本体/ステンレスSUS304、蓋/ステンレスSUS303、パッキン/PTFE(パッキン各種対応可)
ステンレス深型バット ケニスステンレス深型バットケニス
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
角深型ステンレスポット ケニス角深型ステンレスポットケニス
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)