絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(10)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(393)
  • エスコ(125)
  • 三商(65)
  • ケニス(62)
  • エム・あい(50)
  • オオモリ(44)
  • ユニコントロールズ(33)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • ダイケン(16)
  • ユニバーサル(16)
  • コクゴ(15)
  • ADVANTEC(14)
  • Chemplex(14)
  • スギヤマゲン(11)
  • IKA(10)
  • アクアシステム(9)
  • TRUSCO(9)
  • AG(赤川器物製作所)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属角缶 アズワン金属角缶アズワン(2件のレビュー)
1,376税込1,514
1個
当日出荷
持手付アルミカップ アズワン持手付アルミカップアズワン
3,158税込3,474特価
1箱(100個)
当日出荷
金属丸缶 アズワン金属丸缶アズワン
317税込349
1個
当日出荷
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
金属缶 一斗缶 アズワン金属缶 一斗缶アズワン(1件のレビュー)
2,336税込2,570
1個
当日出荷
容量(L)18材質SPTFS(ティンフリースチール)寸法(mm)235×235×340
アルミカップ アズワンアルミカップアズワン(2件のレビュー)
4,257税込4,683
1箱(200個)ほか
当日出荷
角缶 アズワン角缶アズワン(1件のレビュー)
931税込1,024
1個
当日出荷
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
内面エポキシコート一斗缶 アズワン内面エポキシコート一斗缶アズワン
1,762税込1,938
1個
当日出荷
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
金属缶 ペール缶 アズワン金属缶 ペール缶アズワン(3件のレビュー)
4,128税込4,541
1セット(20L)
当日出荷
材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(kg)1.83容量(L)20本体サイズ(mm)Φ286×360アズワン品番1-1806-06
金属缶 天切缶 アズワン金属缶 天切缶アズワン(7件のレビュー)
2,465税込2,712
1缶
当日出荷
容量(L)18材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(g)約1080外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×350アズワン品番1-1806-04
金属缶 天切缶(半缶) アズワン金属缶 天切缶(半缶)アズワン(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1セット(9L)
当日出荷
容量(L)9アズワン品番1-1806-05
アルミトレー角型 アズワンアルミトレー角型アズワン
10,098税込11,108
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスカップ アズワンステンレスカップアズワン(1件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
一斗缶用A式ダンボール箱 10枚入 アズワン一斗缶用A式ダンボール箱 10枚入アズワン
11,100税込12,210
1箱(10枚)
5日以内出荷
物流上のキズ凹みを軽減 缶の持ち手がそのまま使用可能 3段階式のラベル用窓付(ミシン目) 無梱包での小口発送が難しくなってきている一斗缶において使い勝手の良い専用外装ダンボールです。
仕様●材質:クラフト(Aフルート、5mm)●サイズ:縦248×横248×高352mm●フラット時サイズ:厚10×縦490×横630mm●形状:A式(みかん箱)アズワン品番67-8740-87
ステン万能缶 アズワンステン万能缶アズワン(1件のレビュー)
4,366税込4,803
1個
当日出荷
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)板厚t(mm)0.7材質(フタ)ステンレス
フタ付きステンレス缶 アズワンフタ付きステンレス缶アズワン
1,980税込2,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304
ステンレスサンプルミニカップ Φ15.5×23mm アズワンステンレスサンプルミニカップ Φ15.5×23mmアズワン
1,290税込1,419
1袋(3個)
当日出荷
テーパの無いステンレスミニカップです。
材質/仕上ステンレス/光沢仕上板厚(mm)0.5寸法(Φ×mm)15.5×23アズワン品番63-2587-03
アルミカップ Aシリーズ アズワンアルミカップ Aシリーズアズワン
1,931税込2,124
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム
ステンレスカップ PPCシリーズ アズワンステンレスカップ PPCシリーズアズワン
950税込1,045
1個
当日出荷
材質SUS430
アルミニウムパン アズワンアルミニウムパンアズワン
3,990税込4,389
1セット(100個)ほか
翌々日出荷
76.9850.16・76.9853.14は、重量測定用です。76.1604.25は、示差走査熱量測定(DSC)に使えるアルミニウムパンとカバーのキットです。
小型密閉容器交換用シリコンパッキン アズワン小型密閉容器交換用シリコンパッキンアズワン(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミ試料缶 フタ付 アズワンアルミ試料缶 フタ付アズワン
1,020税込1,122
1個
当日出荷
積み重ねて使用できます。
仕様アルミ秤量缶材質アルミニウム(アルマイト加工)付属品フタ
保存瓶 アズワン保存瓶アズワン
2,670税込2,937
1個
当日出荷
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ仕様透明フタ付き表面処理真鍮クロムメッキ
ステン保存容器バイトンパッキン アズワンステン保存容器バイトンパッキンアズワン
3,790税込4,169
1個
当日出荷
フリージング丸シール容器 アズワンフリージング丸シール容器アズワン
649税込714
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ/PE(ポリエチレン)材質(フタ)ポリエチレン
ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TAシリーズ)アズワン
137,000税込150,700
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
ステン真空缶 アズワンステン真空缶アズワン
78,900税込86,790
1個
当日出荷から10日以内出荷
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
浅型バット SUS304 アズワン浅型バット SUS304アズワン
1,188税込1,307
1個
当日出荷
材質SUS304
ステンレス保管容器 Rレス アズワンステンレス保管容器 Rレスアズワン
4,790税込5,269
1個
当日出荷から10日以内出荷
角が鋭角なステンレス容器です。蓋がついているため、保管に便利です。
材質SUS304
プライマー丸缶 200cc缶 アズワンプライマー丸缶 200cc缶アズワン
2,426税込2,669
1ケース(3缶)
8日以内出荷
内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意)材質ブリキ内外面:無地容量(mL)200口径(Φmm)34寸法(Φ×高さH)(mm)55×100アズワン品番63-3417-77
ステンレスバケツ用フタ アズワンステンレスバケツ用フタアズワン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ステンレスバケツ 取っ手付き アズワンステンレスバケツ 取っ手付きアズワン
12,900税込14,190
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
底の角に汚れが溜りにくく容易に洗浄できます。
用途取っ手付き材質SUS304容量(L)約11
アルミコンテナー アズワンアルミコンテナーアズワン
15,741税込17,315
1箱(100個)
当日出荷
ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TBシリーズ)アズワン
135,000税込148,500
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TMシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TMシリーズ)アズワン
50,500税込55,550
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TKシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TKシリーズ)アズワン
59,900税込65,890
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルミボトル 6250mL アズワンアルミボトル 6250mLアズワン
13,900税込15,290
1本
当日出荷
ヴァージンシールキャップ 製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。
仕様●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250アズワン品番67-8740-88
アルミカップ Aシリーズ アズワンアルミカップ Aシリーズアズワン
2,129税込2,342
1箱(100個)
当日出荷
フチがついており、重なった状態から取り出しやすい設計です。
材質アルミニウム
ステンレスサンプルミニカップ アズワンステンレスサンプルミニカップアズワン
4,190税込4,609
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
テーパーの無いステンレスミニカップです。
材質SUS304(光沢仕上げ)板厚(mm)0.5寸法(Φ×mm)15.5×23
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)