絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(10)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(393)
  • エスコ(125)
  • アズワン(72)
  • 三商(65)
  • ケニス(62)
  • エム・あい(50)
  • オオモリ(44)
  • ユニコントロールズ(32)
  • ダイケン(16)
  • ユニバーサル(16)
  • コクゴ(15)
  • ADVANTEC(14)
  • スギヤマゲン(11)
  • IKA(10)
  • アクアシステム(9)
  • TRUSCO(9)
  • AG(赤川器物製作所)(8)
  • ナリカ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)アルミホイルシャーレTGK(東京硝子器械)
3,366税込3,703
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:200個
ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ TGK(東京硝子器械)ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみTGK(東京硝子器械)
5,940税込6,534
1個
3日以内出荷
容量(L)2TGK品番419-32-21-22材質ステンレス18-8(SUS304)高さ(mm)150内径(Φmm)135使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
80保存缶 SUS304製 TGK(東京硝子器械)80保存缶 SUS304製TGK(東京硝子器械)
2,534税込2,787
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
仕様80(はちまる)タイプ
ステンレスボトル TGK(東京硝子器械)ステンレスボトルTGK(東京硝子器械)
20,200税込22,220
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
アルミホイルカップ TGK(東京硝子器械)アルミホイルカップTGK(東京硝子器械)
6,930税込7,623
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:100個
アルミホイルプレート TGK(東京硝子器械)アルミホイルプレートTGK(東京硝子器械)
1,584税込1,742
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様ケース入数:20個
角タンク パッキンフック付 TGK(東京硝子器械)角タンク パッキンフック付TGK(東京硝子器械)
11,600税込12,760
1個
22日以内出荷
仕様パッキンフック付き、シリコンパッキン使用材質SUS304
ラボコンテナー TGK(東京硝子器械)ラボコンテナーTGK(東京硝子器械)
15,098税込16,608
1個
6日以内出荷
試料採取物の現状保管運搬移送などに最適です。フタは2箇所のフックで固定できます。取手は可倒式で運びやすく、収納保管時に便利です。
材質SUS304板厚(mm)0.7
ボールバルブ付タンク TGK(東京硝子器械)ボールバルブ付タンクTGK(東京硝子器械)
46,827税込51,510
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様ボールバルブ付きタンク材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)材質(フタ)SUS304
ソケット付タンク TGK(東京硝子器械)ソケット付タンクTGK(東京硝子器械)
29,007税込31,908
1台
6日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)材質(フタ)SUS304
水栓蛇口付きタンク TGK(東京硝子器械)水栓蛇口付きタンクTGK(東京硝子器械)
41,580税込45,738
1台
17日以内出荷
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A材質(フタ)SUS304
密閉タンク 把手型 TGK(東京硝子器械)密閉タンク 把手型TGK(東京硝子器械)
42,400税込46,640
1台
5日以内出荷
シリコンパッキン(標準付属品)で密閉します。湿気を嫌う粉体や、揮発性の溶液の運搬・貯蔵に適します。
Fineステンタンク ETFEコート TGK(東京硝子器械)Fineステンタンク ETFEコートTGK(東京硝子器械)
37,521税込41,273
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
PTFEPFA膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
ドラム缶用オイルパン TGK(東京硝子器械)ドラム缶用オイルパンTGK(東京硝子器械)
18,414税込20,255
1台
10日以内出荷
ドラム缶に乗せるだけ。 オイルフィルターの油切や部品の落下を防ぐ網状の排油口は大変便利です。
タイプドラム缶用本体寸法(mm)Φ600×H150深さ(mm)100
角型シャーレ W85×L127.5×H20 TGK(東京硝子器械)角型シャーレ W85×L127.5×H20TGK(東京硝子器械)
21,900税込24,090
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体寸法(mm)W85×L127.5×20材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
角型シャーレ W85×L127.5 TGK(東京硝子器械)角型シャーレ W85×L127.5TGK(東京硝子器械)
13,900税込15,290
1個
5日以内出荷
クロロホルム等の有機溶媒対応 オートクレーブ可能 上面摺り仕上げに付き、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
適合フタのみ材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
アルマイトシャーレ TGK(東京硝子器械)アルマイトシャーレTGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)