テーパー型ステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から12日以内出荷
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス取手あり
ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴム色クリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
密閉式タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷から6日以内出荷
ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
一体型のぞき窓 NMBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から7日以内出荷
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
ホースブラケット パッド付き HBS-PシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷から22日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。
パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。
シングルタイプ
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から17日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)17日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)17日以内出荷から33日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)28日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
ステンレス小型サンプルボトル PSS-0シリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)3日以内出荷から4日以内出荷
耐衝撃性・耐熱性・遮光性に優れたオールステンレス製で少量の薬品や大事な試薬の保管に適しています。
開閉が容易なスクリューキャップ(ねじ口)です。
材質容器本体/SUS304、キャップ/SUS303、パッキン/PTFE(硬質)使用条件大気圧(加減圧不可)
ホースブラケット HBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。
注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。
付け替え不可のシングル一体型です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
レベル計・バルブ付密閉容器 CTHV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)4日以内出荷から5日以内出荷
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。
材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)
キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)4日以内出荷から10日以内出荷
ガスケットやクランプバンドを使って接続する配管継手です。大きいサイズのキャップヘルールも片手で持つことができます。脱着の際に力を加えやすく、ヘルールと密着しても簡単に取り外しできます。側面・底面など、脱落しやすい部分への使用に最適です。
表面処理バフ研磨材質(キャップ)SUS316L材質(取手)SUS304
ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)8日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。
材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
フィルターバイアルMS(Membrane Solutions)税込¥30,778¥27,980
ポリ容器エスコ税込¥1,881~¥1,710~
ポリ容器エスコ税込¥814¥740