冷暖房・換気設備・忌避剤 :「作業用 LED」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。
仕様参考有効範囲(m2):約80
付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)
適合捕虫用ランプ:専用LED管
トラスコ品番207-7651
質量(kg)2.7
消費電力(W)16
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100V
電源コード(m)3
定格二次電圧(V)DC1500
短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
¥9,990
税込¥10,989
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。