冷暖房・換気設備・忌避剤 :「屋内用捕虫器」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)7
質量(kg)0.6
定格周波数(Hz)50/60
定格出力DC12V 800mA
運転音(dB)約35
使用ランプ0.5W LED×10
定格入力AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、高電圧でやっつける!。付属品 清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(玄関・勝手口[外]、自動車整備工場、開放された作業場など)
ご要望の多かった、中間スイッチがつきました。
電源プラグを抜かずに、ON/OFF操作が出来ます!!
用途蚊や虫の電撃殺虫器
消費電力(W)6
仕様使用誘虫灯:FL4BL形(4W)
付属品ブラシ(清掃用)、 取扱説明書
質量(kg)0.6
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.5
電流(mA)定格二次短絡:3
定格二次電圧(V)DC900
定格入力AC100V
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。