冷暖房・換気設備・忌避剤 :「電気行火」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
就寝時に足元暖か
抗菌防臭
コントローラー付
色グレー
材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル
質量(kg)0.5
備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布)
タイプソフトタイプ
定格30W
コード長さ(m)3
加工抗菌防臭加工
寸法(cm)約29×39×厚さ3
温度制御サーモスタット
柄格子柄
温度調節有
表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45
スイッチ種類コントローラースイッチ
1台
¥8,190
税込¥9,009
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。