72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(60枚)
1,990 税込2,189
当日出荷

Panasonic(パナソニック)暑熱対策用空調ノズル
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口 関連資料商品の特徴(0.69MB) 取扱説明書(0.51MB)
1個
21,900 税込24,090
当日出荷

メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用 対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
1個(300粒)
3,598 税込3,958
当日出荷

パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
交換目安10年(約120ヶ月) アズワン品番65-0340-88
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

EZ37A4B 工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!。涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m) 質量(kg)3.1 消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620 連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時) 角度調整範囲スタンド:手動(0~90°) 風速(m/min)強:190/弱:160 バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0) バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル) タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間) 風向手動(左右各90°) 首振り自動(左右各36°)
1台
12,900 税込14,190
欠品中

Panasonic(パナソニック)塩タブレット 1000粒入
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用 対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
1個(1000粒)
5,498 税込6,048
当日出荷

Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)580 質量(g)129 口金G13 定格消費電力(W)20 定格寿命(時間)5000 バルブ径(Φmm)32.5 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
21,900 税込24,090
当日出荷

Panasonic(パナソニック)壁掛扇
羽根寸法(cm)40 仕様引きひもタイプ 質量(kg)4.3 グレー 角度(°)下56°上0° 湿度(%RH)RH80%以下 羽根枚数3 電源コード(m)2.0 消費電力(W)(50/60Hz)57/69 使用環境温度(℃)5~40 風量調整3段階 首振り90°のみ 風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0 左右首振 上下角度調整
1台
20,900 税込22,990
9日以内出荷

1セット(2個)
7,490 税込8,239
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,490 税込4,939
欠品中

1個
1,490 税込1,639
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
4,098 税込4,508
8日以内出荷

1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リビング扇 (ホワイト)
1.お部屋に広がる自然の心地いい風「1/f ゆらぎ」「なめらか気流9枚羽根」2.かしこく快適な空間を3種モード搭載(おまかせ、おやすみ、部屋干し)3.本体ボディにスッキリしまえるリモコン収納
1台
29,980 税込32,978
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)リビング扇 (ホワイト)
1.お部屋に広がる自然の心地いい風「1/f ゆらぎ」「なめらか気流7枚羽根」2.睡眠時にも便利な切タイマー(1・2・4時間設定)3.本体ボディにスッキリしまえるリモコン収納
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に 適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2) ホワイト センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L)約4 質量(kg)約11.8 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270 付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 運転モード(風量)静音・中・強・自動 消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8 運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16 風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9 連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40 付加機能湿度表示、チャイルドロック 定格加湿能力(mL/H)430 脱臭機能
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)かけしき毛布
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)75 コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチコントローラースイッチ 温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に 適合床面積~9畳(~15m2) ホワイト センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L)約1.8 質量(kg)約9.1 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230 付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 運転モード(風量)静音・中・強・自動 消費電力(W)強 25/中 11/静音 8 運転音(dB)強 48/中 33/静音 19 風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7 連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36 付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック 脱臭機能
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ナノイー発生機 (ブラック)
1.身近な空気を清潔に「ナノイーX 4.8兆」搭載2.USB電源対応市販のモバイルバッテリー(※定格出力DC5.0V、1.5A以上※)にも対応 3.デバイス交換不要
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ふんわり優しいマイクロファイバー素材のしき毛布 肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 質量(kg)本体:約1.0、コントローラー:約0.3 ベージュ サイズシングルLSサイズ 備考室温センサー ダニ対策 寸法(cm)約160×85 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル100% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気あんか
就寝時に足元暖か 抗菌防臭 コントローラー付
グレー 材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル 質量(kg)0.5 備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布) タイプソフトタイプ 定格30W コード長さ(m)3 加工抗菌防臭加工 寸法(cm)約29×39×厚さ3 温度制御サーモスタット 格子柄 温度調節 表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45 スイッチ種類コントローラースイッチ
1台
8,190 税込9,009
4日以内出荷

ナノイーX搭載、車載用、空気清浄機能プラス肌へうるおいを与えます、ナノイーXの7つの効果、菌・ウイルス・カビ・PM2.5、花粉・アレルギー物質を抑制
1台
18,880 税込20,768
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気しき毛布
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 ベージュ 備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35% 材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
9,190 税込10,109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.便利なハンドル付で持ち運びやすい軽量&コンパクト2.約160°スイング送風大開口ルーバー搭載3.ナノイーで部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制第10098570001-01号※)
質量(kg)6 マットグレー タイプデシカント方式(ゼオライト方式) タンク容量(L)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178(+脚部12)×357×459 消費電力(W)(50/60Hz)285 機能衣類乾燥:大開口ルーバー、風向上下自動・風向左右手動、約110cmワイド送風/除湿:カラッとキープモード/清潔:ナノイー/ケア:花粉モード・ニオイモード・サニタリーモード/省エネ乾燥:エコナビ、カラッとセンサー 除湿能力(L/日)50Hz:5.4/60Hz:5.6 除湿面積【木造】50Hz:7畳(12m2)/60Hz:7畳(12m2)【プレハブ】50Hz:11畳(18m2)/60Hz:11畳(18m2)【鉄筋】50Hz:14畳(23m2)/60Hz:14畳(23m2)
1台
52,180 税込57,398
8日以内出荷

1.洗濯物の真下から乾かせる省スペース設計2.コードもすっきりしまえる衣類乾燥も収納もコンパクト3.ナノイーX(4.8兆)で部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】ナノイー放出と衣類乾燥運転(衣類乾燥・音ひかえめモード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制 北生発21_0290_2号。※)
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)除菌フィルター
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回 対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JDS70
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ジアイーノ 保護エレメント
次亜塩素酸空間除菌脱臭機消耗品・別売品保護エレメント(HEPAフィルター)
交換目安約5年に1回(1日12時間運転時の場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×30×300 対応機種F-MV1300 アズワン品番68-9487-78
1個
6,398 税込7,038
取扱い終了

抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)150 温度(℃)(表面)高:50 ブラウン スイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御ニッケルサーミスタ タイマー8時間後切
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.リモコン付き 首振り・風量切換え・モード切替・切タイマー機能を遠隔操作2.モード機能搭載 リズム風/おやすみ3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電極ユニット
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約5年に1回 対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リビング扇 (ホワイト)
1.お部屋に広がる自然の心地いい風「1/f ゆらぎ」「なめらか気流7枚羽根」2.省エネ(※【パナソニック比】DCモーター搭載F-C337CとACモーター搭載F-C324Cの比較において。※)&静音(※最小風量運転時(10db)。風量レベル4運転時は38db。※)、5段階の風量切替 DCモーター3.本体ボディにスッキリしまえるリモコン収納
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)
床面積(m2)適合:~60
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷

除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒) 質量(kg)約18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307 機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入 運転モード急速強・中・弱・自動
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。 うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。 ひとセンサーと湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。 お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
コード長さ(cm)180 連続加湿時間(時間)約5 消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640 質量(kg)4.7 タンク容量(L)約2.8 定格1250/1220W(50/60Hz) 機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、スーパーアレルバスター(吸気フィルター) 種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXなし) 1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。 加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30% スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風(強・弱)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7 ベージュ
1台
27,900 税込30,690
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング